BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2014-16年式 ヘルメットホルダー

R12JA K51 (LC)

BMW R1200GS Adventure [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-R12NA 原動機型式 122EN 水平対向2気筒 水冷
フレームNo R12JA - ~ 排気量 1,169
タイヤ
120/70 R 19 TL 170/60 R 17 TL
バッテリー ETX14-BS(YTX14-BS互換) 全長 2,255
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8D-J 本数 4
全幅 980
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,450
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 R12JA ~ R1200GSをベースに30リットルの燃料タンク、20mm長くなった前後サスペンションストロークを装備。
クロススポークホイール。
カラー設定
・オリーブマット
・レーシングブルーメタリックマット
・アルピンホワイト3
2016 ~ 2016 R12JA ~ カラー変更
・オーシャンブルーメタリックマット
・レーシングレッドマット
・ライトホワイト
・アルピンホワイト3

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ヘルメットロック KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ヘルメットロック 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】現行の新型(2015年)水油冷エンジン搭載GSに対応。タンデムステップに共締めで、使い易いようにフレームにヘルメットロック本体が設置できるようデザインしました。違和感なく車体にマッチします。

カスタムパーツ(ボディ) > ヘルメットホルダー
品番 内容量
BM-05006 1セット ブラック

戻る ページ 1 次へ