BMW C400GT [400cc] 2021-25年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

K08 ユーロ5

BMW C400GT [400cc] 2021-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 A81A03B 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 349
タイヤ
120/70 R 15 TL 150/70 R 14 TL
バッテリー / 全長 2,200
スプロケット
二次減速比
プラグ
LMAR8J-9E 本数 1
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,435
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
1.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2022 C400Xのグランドツーリングモデル
2021/7月 モデルチェンジ
水冷4stOHC単気筒4バルブ5。ユーロ5。
ASC、BMW Motorrad ABS装備。
新型キャリパー採用。
USB充電ソケット、日本仕様にはETC2.0車載器標準装備。

BMW Motorrad ABS Pro標準装備。
カラー設定
・アルピンホワイト
・カリストグレーメタリック
・ブラックストームメタリック
2022 ~ 2022 カラー変更
・ブラックストームメタリック2
・アルピンホワイト
・カリストグレーメタリック
2023 ~ 2023 デイタイムライディングライト(昼間走行灯)新採用。
カラー継続
・アルピンホワイト
・ブラックストームメタリック2
・カリストグレーメタリック
2024 ~ 2024 カラー設定
・ブラックストームメタリック2
・アルピンホワイト

カラー追加
・インペリアルブルーメタリック
2025 ~ 2025 2025年2月5日受付開始。
ユーロ5+。
シート下収納スペース増加。ラゲッジラック標準装備。

新色追加
・ダイヤモンドホワイトメタリック

カラー設定
・ブラックストームメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318249 1本 120/70R15M/C 56H 15 フロント TL

戻る ページ 1 次へ