BMW R100RS [1000cc] 1976-77年式 タイヤ IRC製

ツインサス Rドラム

BMW R100RS [1000cc] 1976-77年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水平対向2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 980
タイヤ
3.25 - 19 H WT 4.00 - 18 H WT
バッテリー 61211459650 全長 2,130
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 746
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 810
ブレーキ
Wディスク ドラム 備考
重量 210
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1976 ~ 1977 6080001 ~ フルフェアリング装備。
・リヤ ドラム式
・スポークホイール

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25964B 1本 4.00/4.50-18、4.60/5.10-18、110/90-18、110/100-18、120/80-18、120/90-18 TR-4 18 182

2. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

3. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534214 1本 325/400/450/510-18110/90-18(25-18)

4. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別)    
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
302404 1本 18 4.00H18 R 64H W/T

5. ON ROAD SPORTS GS-11 AW IRC

販売価格(税別)    
IRC ON ROAD SPORTS GS-11 AW 1本
レビュー: 4.85(20)

【特長】カワサキZ シリーズをはじめ、70~80年代の名車に似合うロングセラー。レトロなパターンが今となっては逆に新鮮ですが、愛車に装着すれば当時の雰囲気を醸し出してくれるはずです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
301811 1本 19 3.25H19 F 54H W/T

6. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519370 1個 325/510-18 25-18

戻る ページ 1 次へ