BMW F650GS [650cc] 2000-03年式 タイヤ

R13 [652cc] エフロクシングル

BMW F650GS [650cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 652
タイヤ
100/90 - 19 57S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー YB12AL-A2 全長 2,175
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA(-01)/DR8EB(02-03) 本数 1
全幅 875
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,265
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 2000/4月
F650ファンデューロの後継モデル。
インジェクション装備。
エンジン以外はすべて新設計。
カラー設定
・アイスバーグシルバーメタリック
・ディープブラック
・イエロー
2001 ~ 2003 カラー設定
・ディープブラック、マンダリン、チタンブルーメタリック、レッド
2001/5月
・マンダリン、チタンブルー・メタリック、レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

27件中 1件~27件

並び替え:

1. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151509 1本 2.75-19、3.00-19、3.25-19、3.50-19、3.60-19、4.10-19、90/90-19、100/90-19、90/100-19 19 22 185

2. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
135267 1本 3.25-19、3.50-19、4.10-19、100/90-19、110/80-19 TR4 19 一般用

3. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
0営業日後以内
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25967B 1本 3.25/3.50/4.10-19、100/90-19 TR-4 19 182

4. モーターサイクル用チューブ IRC

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
出荷目安:8日
IRC モーターサイクル用チューブ 1本
レビュー: 4.56(517)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
25959B 1本 4.00/4.50-17、4.60/5.10-17、110/90-17、110/100-17、130/80-17 TR-4 17 182

5. リムバンド DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 199 税込219
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) リムバンド 1本
レビュー: 4.66(232)

【特長】ダンロップ製 リムバンド。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) バンド幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
151533 1本 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、120/90-17、130/90-17、120/80-17、130/80-17 17 25 185

6. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0121 1本 100/90-17、110/90-17 26 185

7. MCリムバンド BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 329 税込362
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCリムバンド 1本
レビュー: 4.62(207)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ 幅(mm) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
MCSR0150 1本 2.50/2.75/3.00-19 22 185

8. バイク用チューブ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) バイク用チューブ 1本
レビュー: 4.69(174)

【特長】ダンロップ製 タイヤチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイヤサイズ バルブ リム径(inch) 仕様
134841 1本 4.00-17、4.25-17、4.60-17、5.00-17、5.10-17、110/100-17、110/90-17、120/90-17、120/80-17、130/80-17 TR4 17 一般用

9. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC6710 1本 17 110/100-17、120/80-17、120/90-17、130/80-17、130/80R-17 TR-4 チューブ

10. MCチューブ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 2,298 税込2,528
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) MCチューブ 1本
レビュー: 4.69(175)

【特長】耐久性抜群、ブリヂストンのチューブ。

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ パターン
MCSC9502 1本 19 100/90A-19 TR-4 チューブ

11. ON ROAD SPORTS GS19 IRC

販売価格(税別) 15,980 税込17,578
3営業日後以内
IRC ON ROAD SPORTS GS19 1本
レビュー: 4.79(19)

【特長】SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
102735 1本 17 130/80-17 M/C R 65S W/T

12. IRC リムテープ IRC

販売価格(税別) 199 税込219
3営業日後以内
IRC IRC リムテープ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ
14534213 1本 325/510-17(25-17)

13. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01516 1本 19 100/90-19 57H BT46

14. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01485 1本 17 130/80-17 TL 65H

15. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3132500 1本 100/90 - 19 M/C 57V 19 57V フロント

16. TUBE ON ROAD用 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 3,098 税込3,408
5営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) TUBE ON ROAD用 1本
レビュー: 5.00(1)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 バルブ 識別 タイヤサイズ 適合タイヤサイズ
033320 1本 V.TR4 17MH 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17 130/70-17、140/70-17、130/80-17、120/90-17

17. BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURECROSS SCRAMBLER AX41S 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スクランブラーマシンの足元をファッショナブルに飾る新感覚タイヤ!。。スクランブラーマシンをファッショナブルにドレスアップさせたいお客様に。。新しいライフスタイルを予感させる新感覚デザイン。もちろん十分なオンロード性能を有する。。AX41Sはファッショナブルでありながら機能的なスクランブラータイヤとして新たなモビリティライフを提供する。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01468 1本 17 130/80-17 TL 65H

18. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
2865300 1個 100/90 - 19 M/C 57V M+S フロント TL 2.5

19. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 28,980 税込31,878
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
4025700 1本 100/90-19 TL(チューブレス) 57 V

20. タイヤ GS-19 IRC

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:8日
IRC タイヤ GS-19 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クラシカルなバイクやヴィンテージバイクにフィットするパターンデザインを採用。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。クラシックバイクやヴィンテージバイクでもグリップ性能の高いタイヤをお求めの方

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ 外径(Φmm) 標準リム幅(inch)
129065 1本 100/90-19 M/C 57H WT 666 2.5

21. ROADTEC 01 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別)    
METZELER(メッツラー) ROADTEC 01 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)はモーターサイクルタイヤのスポーツツーリングラジアルセグメントに一石を投じるべく、。ハイグリップとマイレージの高次元融合を実現した新世代スポーツツーリングラジアルタイヤです。ロードテックファミリー最新の革命児となるROADTEC01(ロードテックゼロワン)が実現した『路面を掴む』グリップパフォーマンスは。コンパウンド、ベルト、カーカス、サイドウォ-ルの絶妙なバランスにより叶えられ、その驚異のパフォーマンスは本来のターゲットとなるツアラーやスポーツツアラーに留まらず、。エンデュ-ロストリートからスーパースポーツに至るまで多岐にわたるセグメントにおいてライダーに安心と自信を与え、より安全で楽しいモーターサイクルライフの実現を可能にしました。METZELER ROADTEC01(ロードテックゼロワン)は高荷重・ハイスピードの過酷な使用条件に対しても高い安定性能とマイレージ性能を維持しつつ、。ドライ・ウエット路面を問わず、広い温度域で最高の『路面を掴む』グリップパフォーマンスを体感させてくれます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示 適合
3241900 1本 130/80 - 17 M/C 65H 17 65H リア

22. IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GS-19 チューブレス 100/90-19 フロント T/L 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】パフォーマンスに優れるクラシカルなオンロードバイアス。スポーツ系コンパウンドを使用し、高いウェット性能と剛性感を両立。【用途】適応車種:HONDAGB350。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
321659 1本 100/90-19 TL 100 19

23. IRC タイヤ GP210 チューブタイプ W/T IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP210 チューブタイプ W/T 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応する。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14520648 1本 100/90-19 100 19 90

24. タイヤ  PRO TECH FOOTLOOSE  リア IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
GP-22 1本 130/80-17 130 17 80

25. リムテープ IRC

販売価格(税別)    
IRC リムテープ 1個
レビュー: 4.42(24)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 サイズ バルブ
519369 1個 325/510-17 25-17

26. IRC タイヤ GP210 チューブタイプ IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ GP210 チューブタイプ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応する。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
14502739 1本 130/80-17

27. タイヤ  PRO TECH FOOTLOOSE    フロント IRC

販売価格(税別)    
IRC タイヤ PRO TECH FOOTLOOSE フロント 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】幅広いコンディションに対応するオールラウンドモデル。一部、完成車純正装着採用されている、実績のあるタイヤ。<RECOMMEND>。オンロードもオフロードも安心して走行したい方。オフロードモデルのイメージを崩したくない方。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
GP-21 1本 100/90-19 100 19 90

戻る ページ 1 次へ