ドゥカティ Diavel Chromo [1198cc] 2012-13年式 ACDelco製
FI ABS
ドゥカティ Diavel Chromo [1198cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2013 | ~ | テスタストレッタ11°採用。 水冷L型2気筒4バルブ デスモドロミック。 基本構成はCarbonと同一。 タンクカバー クローム仕上、全体グロスブラック 「DUCATIメカニカ」ロゴ シートには水平方向にステッチなど。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DT12B-BS | 1個 | 12 | 10 | 150×70×130 | FT12B-4 |
販売価格(税別)
ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DT12B-4 | 1個 | 12 | 10 | 150×70×130 | FT12B-4 |
戻る ページ 1 次へ