ドゥカティ Multistrada 1200S Touring [1200cc] 2013-14年式 KOITO(小糸製作所)製

AA02 FI DSP(ABS 9ME+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S Touring [1200cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 206
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2014 AA02 ~ マイナーチェンジ
車名から「エディション」が外れる。
テスタストレッタ11°DS L型2気筒4バルブデスモドロミック。
Fブレーキにbrembo製M50キャリパー採用。
DSP(ABS 9ME+DTC)、セミアクティブサスペンション(DSS)装備。
大容量パニアケース、センタースタンド、グリップヒーター装備。
カラー設定
・レッド
・マットクロム

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ハロゲンバルブ H11 12V 1個
レビュー: 4.55(20)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電圧(V) 適合
0110 1個 H11 12 一般ヘッドランプ クリア

2. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0110 1個 H11 55 12 PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ