ドゥカティ Monster 1200 [1200cc] 2014-16年式 古河電池製
FI ABS+DTC
ドゥカティ Monster 1200 [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2014 ~ 2014 | ~ | Monster Hunter Version スタンダード1200をベースに、ゲームに登場するリオレウスというモンスターの色彩が再現。受注生産。 |
2014 ~ 2014 | ~ | 水冷1200ccテスタストレッタ11ディグリーDSエンジン搭載。ユーロ3 サスペンション(カヤバ/ザックス)、ブレーキシステム(320mm/M4-32)、ウィンカー(バルブ球)、ホイール(デザインの違い)、車体同色のプラスチックフロントフェンダー、など。 ・カラー設定 レッド1色 1200/1200S共通 ・3ライディングモード+3モードABS+8モードDTC(トラコン) ・フルカラーTFT液晶ディスプレイ ・日本仕様では770mm-745mmへ工具不要でシート高を変更できるアジャスタブルシート採用 ・17.5リットルへ容量拡大したスチール製ガソリンタンク |
2015 ~ 2016 | ~ | カラー設定 ・レッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ