ドゥカティ Monster 1000 Dark [1000cc] 2004-05年式 ZCOO製

FI

ドゥカティ Monster 1000 Dark [1000cc] 2004-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM400AA 原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 992
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4 全長 2,105
スプロケット
15 39 二次減速比 2.600
プラグ
(DCR8EIX/IXU24) 本数 4
全幅 794
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 180
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 空冷2バルブツインプラグ仕様を採用したDSエンジン搭載。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
5営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B002 1個 XJR1200/1300 適合表 DUCATI、APRILIA、BIMOTA、MV AGUSTA、KTM、MOTO GUZZI、Benelli、BMW、キャリパ-(Brembo 4pot 2本ピンタイプ(YAMAHA、SUZUKI、HONDA 2本タイプ) 40

戻る ページ 1 次へ