ドゥカティ Multistrada 1260S [1260cc] 2018-20年式 ZCOO製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260S [1260cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,260
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,433
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 235
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 STD Multistrada1260をベースに、前後セミアクティブサスザックス製スカイフック式電子制御(DSS EVO)搭載。
Fブレーキにbrembo製EVO M504ピストンモノブロックキャリパー装備。ローター10mm大径化(330mm)。
DQS(アップ/ダウン対応のクイックシフター)、ヘッドライトフルLED化、コーナリングライト装備(DCL=照射範囲最適化)、5インチTFTフルカラー液晶ディスプレイ標準装備。
DMS(ドゥカティマルチメディアシステム・Bluetoothモジュール)標準装備。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
コンロッド、クランクシャフト、シリンダー一新。DVT=可変バルブタイミング機構キャリブレーション見直し。
吸排気系デザイン一新。エキゾーストパイプ変更、新型サイレンサー(プレサイレンサー内部レイアウト変更)。
エアインテークマウスデザイン改良。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・ボルケーノグレー
・レッド
・アイスバーグホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-B005 1個 HP2 SPORT DAYTONA675 適合表 HONDA、KAWASAKI、SUZUKI、DUCATI、BIMOTA、MV AGUSTA、BMW、APRILIA、TRIUMPH、KTM、MOTO GUZZI、キャリパ-(Brembo ラジアルマウント ピンなし 30/34 (GP-4 RX)) 40

戻る ページ 1 次へ