ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V2 [955cc] 2020-21年式 ZCOO製

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SUPERBIKE Panigale V2 [955cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 955
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/60 ZR 17 75W TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,090
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 水冷スーパークアドロL型2気筒デスモドロミック4バルブ。ユーロ5適合。
ショーワ製フルアジャスタブルFフォーク、ザックス製Rサス。コーナリングABS EVO。
カラー設定
・レッド
2021 ~ 2021 2020/7月
カラー追加
・ホワイトロッソ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
ZRM-B007 1個 R 1200 GS / GS Adventure DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー)

戻る ページ 1 次へ