ドゥカティ Multistrada 1260 [1260cc] 2018-20年式 STANLEY製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260 [1260cc] 2018-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 190/55 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,260
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 1,000
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,433
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 232
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2020 Multistrada1200後継モデル。排気量アップ1198cc→1262cc。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
コンロッド、クランクシャフト、シリンダー一新。DVT=可変バルブタイミング機構キャリブレーション見直し。
吸排気系デザイン一新。エキゾーストパイプ変更、新型サイレンサー(プレサイレンサー内部レイアウト変更)。
エアインテークマウスデザイン改良。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
6営業日後以内
STANLEY ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) タイプ 定格電力(W) 口金
NO-119 1個 12 H11 55 PGJ19-2

戻る ページ 1 次へ