ドゥカティ 600SS HF [583cc] 1994-97年式 K&N製

ドゥカティ 600SS HF [583cc] 1994-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 583
タイヤ
120/60 VR 17 55W TL 160/60 VR 17 69W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 二次減速比
プラグ
IXU24 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 96(94)/98(95-)
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1997

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター K&N

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
K&N オイルフィルター 1個
レビュー: 4.64(53)

【特長】ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 材質
KN-153 1個 DUCATI SportClassic PaulSmart 1000 LE 2006-2006年式:フロントに使用 090549960、44440034A セルロース

戻る ページ 1 次へ