ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2019-23年式 BROAD製
[803cc] フルスロットル FI ABS
ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2019 ~ 2020 | ~ | 2019/10月 モデルチェンジ 空冷90°L型2気筒デスモドロミック。 ユーロ4同等のエンジン性能を維持しながらユーロ5規制に適合。 LEDインジケーターライト新採用。メーターパネルに燃料計追加。 新ハンドルバースイッチ、コーナーリングABS標準装備。 カラー設定 ・イエロー |
2023 ~ 2023 | ~ | 新型フルスロットル 新フレーム・スイングアーム。軽量エンジンにより先代モデルより4kg軽量化。 フラットシート。 4.3インチTFTインストルメントパネル。 クイックシフターアップ/ダウン標準装備。 フルLEDライティング。 レッドのホイールタグ、オイルパンガード、低いハンドルバー、フロントショートフェンダー、テールフェンダーレス。 Termignoni製の特徴的なサイレンサー。 ダークステルスの専用カラーリング。 カラー設定 ・レッドGP19 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG12B-4 | 1個 | GT12B-4 | FT12B-4 | 10 | 150 |
戻る ページ 1 次へ