ドゥカティ Monster S2R 800 [803cc] 2007-07年式

ドゥカティ Monster S2R 800 [803cc] 2007-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMM421AA 原動機型式 L型2気筒
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,105
スプロケット
15 41 二次減速比
プラグ
(DCR9EIX/IXU24) 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,222
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 173
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007

適合車種からパーツを絞込み検索

242件中 121件~160件

並び替え:

121. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2249-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

122. LB4-S3 LEDバルブ H4 Hi/Lo プロテック

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
出荷目安:7日
プロテック LB4-S3 LEDバルブ H4 Hi/Lo 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】雨に濡れた路面に強く旧車の雰囲気を崩さない、色温3000Kのハロゲン電球色。明るさはH4-Hi/Loタイプでノーマル比約3倍。消費電力は約半分です。CYCLONEシリーズ 12V用。LEDから発生する熱を効率よく逃がすことで常にフルパワーで点灯できる。LEDは変換効率(入力電力を可視光[人間の目で見ることのできる波長の電磁波]に変換する効率)が非常に良いという特長がありますが、それでも入力電力を100%とした場合、70%以上は熱に変換されてしまいます。サイクロンLEDシリーズは「極太アルミ無垢材」「ヒートシンク」「防水冷却ファン」という3つの組み合わせにより、効率よく熱を逃がし、常にフルパワー点灯を可能にしました。耐久性の高い防水ファン採用。サイクロンLEDシリーズでは、ハイパワーLEDから発生する熱を効率良く冷却するために重要な役割を果たすファンにもこだわりました。一般的な電子機器に用いられているファンは、回転部分の軸受けが「メタル支持タイプ」で耐久性が低く、バイクには向いていません。サイクロンLEDシリーズでは、ラジエーターの冷却ファンにも採用されている、防水性能&優れた耐久性を備えた「二軸ボールベアリングタイプ」の軸受けを採用しています。見た目は小さいですが、20Gの2時間耐震テストにも合格!バイク用LEDバルブで防水&高耐久性ファンを採用しているのはプロテックだけです。安心の車検対応品。最高光度は車検適合基準値である15,000カンデラを楽々クリアしています。添付の日本車両検査協会発行の成績書に最高光度が記載されています。※車検対応ですが、光軸調整不良、経年劣化によるヘッドライトレンズ面の汚れやくもり、灯体内リフレクターのメッキ剥がれ、純正以外の社外ヘッドライトユニットへ取付けされた場合などは、車検時のヘッドライト検査の際に不合格と判定される場合がございますので予めご了承ください。長寿命。ノーマルのハロゲンバルブはもちろん、HIDより更に長寿命です。省電力設計。消費電力はH4/H4-Rタイプが30W、H7タイプが20Wですので、一般的なH4ハロゲンバルブ(12v 55/60w)より省電力です。信頼のCREE社製LED採用。発光体には耐久性、信頼性の高いCREE社製XLamp XP-L LEDsを使用しています。Hi/Lo切り替え。H4/H4-RタイプはHiビーム、Loビームにそれぞれ3個のLEDを配置してHi/Lo切り替えが可能です。取付け簡単。バルブカプラー差し替えで配線が簡単です。いきなり明るい素早い点灯。HIDと違い電源投入直後からフルパワー点灯します。またHIDのように徐々に発光色が変化する事がありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 適合
65044 1セット H4-Hi/Lo DC 12v 30/30w 3000ケルビン。雨に濡れた路面に強く、旧車の雰囲気を崩さないハロゲン電球色のLEDヘッドライトバルブ。受注生産品。 30w/30w 3000k ハロゲン色(ヒートシンク小)

123. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2352-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

124. XAM PREMIUM スプロケット(A4509) X.A.M

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A4509) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A4509R41 1個 41 520 748/848/916/996/1100WITH OUT PCD1/2

125. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V)
16HSS 1個 B2ホワイトステルス H4 12

126. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4 12V 1個
レビュー: 4.58(12)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 電圧(V) 定格電力(W)
16HVN 1個 S2イエローヴィーナス H4 12 60/55

127. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0519000 1セット(2枚) Monster 620 Dark 2005-2005年式:リアに使用

128. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0519080 1セット(2枚) 900SS 1991-1995年式:リアに使用

129. オンロードラジアルタイヤ D204 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) オンロードラジアルタイヤ D204 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】中・大排気量のスポーツ車に、ベストチョイスできるオンロード・ラジアルシリーズ。JLB構造を採用しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
250797 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) 58W TL

130. 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V M&H

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H4 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ ガラス球形式 主な適合車種 適合
16HC 1個 H4 T15 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合 小型車以上全般(超耐振)

131. BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT BT016PRO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界最高峰の2輪レース、MotoGPで磨かれたブリジストンの最先端テクノロジー。「速さ」を追い求めることで鍛えられたドライブグリップ性能に加え、「勝つ」ために向上が図られたウェット性能、そしてライフ性能。これらのテクノロジーを余すところなく注入した、このBT-016 PRO。特にウェット性能とライフ性能の向上は、多くのライダーたちを魅了するだろう。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
MCR03102 1本 17 120/70ZR17 F 58W T/L

132. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456U 1個 H4u 60/55 12 P43t-38改

133. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868400 1本 17 120/70 ZR 17 TL (58W)

134. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868500 1本 17 180/55 ZR 17 TL (73W)

135. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298629 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) (73W) WT or TL

136. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 8,398 税込9,238
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-104ZB 1本

137. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB G&G 1本

138. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB G&G 1本

139. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-104FB S&S 1本

140. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
4営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110FB S&S 1本

141. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
9営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-104ZB S&S 1本

142. ストリートチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
DID ストリートチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.57(21)

【特長】520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました!。軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量
520VX3-110ZB S&S 1本

143. シールチェーン 520RR-X ゴールド EKチェーン

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
6営業日後以内
EKチェーン シールチェーン 520RR-X ゴールド 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】EK520サイズNXリングシールチェーンEK520RR-X(GP;GP)ゴールドカラー。カスタムの定番色であるEKゴールドは、高級さとその存在感で車輌イメージをワンランクアップさせます。車輌メーカーに純正採用されている(株)江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。本製品は、ロードレースの様々なカテゴリーで幅広く使用可能な「ロードレース用シールチェーン」です。最新の「NXリング」を採用しており、低フリクションで長寿命のQXリングより更に耐久性は高く、シールは薄く、チェーンの剛性が向上しています。チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。必要なリンク数で購入でき「~1000ccまで」の排気量車種に最適な商品です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
- 1本 ゴールド 520 110L MLJ(カシメジョイント)

144. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 適合
333804 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) TL フロント

145. GP SERIES TT100GP DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) GP SERIES TT100GP 1本
レビュー: 4.73(51)

【特長】マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。<パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。<構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。<コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 適合
333805 1本 17 180/55ZR17M/C (73W) TL リア

146. 520VR46 DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
出荷目安:8日
DID 520VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
520VR46-110ZB 1個 シルバー&ゴールド 520 (ジョイント)カシメタイプ 110

147. MT60 RS PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) MT60 RS 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オンでもオフでも。激しい走りもカバー。。・モタードで最高のハンドリングを実現(ラジアル)。・ストリートユース、ウエットでも安心のトレッドパターン。・ハイグリップコンパウンドが楽しいコーナリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2636100 1個 180/55 ZR 17 M/C (73W) リア TL 17

148. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-911 1セット 000-27654610 YAMAHA/TZR125R(92-93年式)R、YAMAHA/SZR660(95-98年式)R、ALFER/MC80(87年式)F、ALFER/MC125(87年式)F、ALFER/MC125(88年式)R、ALFER/GR250(85年式)F、ALFER/GR250(88年式)R、ALFER/MC250(85年式)F、ALFER/MC250(87年式)F&R、ALFER/MC250(88年式)R、ALFER/GR300(85年式)F、ALFER/GR300(88年式)R、APRILIA/AF1Futura(90-92年式)F、APRILIA/Europa 50(90-92年式)F、APRILIA/RS50(93-98年式)F、APRILIA/AF1(88年式)R、APRILIA/AF1(89-91年式)R、APRILIA/AF1(87年式)R、APRILIA/Classic 125(96-02年式)R、APRILIA/Red Rose 125(87年式)R、APRILIA/Tuono 125(03-04年式)R、APRILIA/Climber(93年式)F&R、APRILIA/MX250(85年式)F、APRILIA/RS250(95-97年式)R、APRILIA/RS250(98-02年式)R、APRILIA/RX250(86年式)F、APRILIA/ETX350(86年式)R、ARMSTRONG/MX500(86年式)F、ARMSTRONG/MX600(86年式)F、ATK/ATK250CC(91-92年式)R、ATK/ATK250MX(91-92年式)R、ATK/ATK350(93年式)F&R、ATK/ATK350ES(91年式)R、ATK/ATK350ES CC(91-92年式)R、ATK/ATK350ES MX(91-92年式)R、ATK/ATK350ES MX EFI(92年式)R、ATK/ATK350ES Standard(92年式)R、ATK/ATK350MX(91-92年式)R、ATK/ATK350MX EFI(92年式)R、ATK/ATK350Standard(91-92年式)R、ATK/ATK406(90年式)R、ATK/ATK406CC(91-92年式)R、ATK/ATK406MX(91-92年式)R、ATK/ATK560(84-85年式)F、ATK/ATK560(86年式)F、ATK/ATK560(87-88年式)F、ATK/ATK604(88年式)F、ATK/ATK604(90年式)R、ATK/ATK604 Standard(92年式)R、ATK/ATK604CC(92年式)R、ATK/ATK604ES(90年式)R、ATK/ATK604ES CC(92年式)R、ATK/ATK604ES MX(92年式)R、ATK/ATK604ES MX EFI(92年式)R、ATK/ATK604ES Standard(92年式)R、ATK/ATK604MX(92年式)R、ATK/ATK604MX EFI(92年式)R、ATK/ATK640(93年式)F&R、BENELLI/BX125(89年式)R、BENELLI/BXK125(88年式)F、BENELLI/E-125(85年式)F、BENELLI/Tornado 3(00-02年式)R、BETA/KR50(86-87年式)F、BETA/KR50(88年式)F&R、BETA/Eikon 150(04年式)F、BIMOTA/500Vdue(97-98年式)R、BIMOTA/Bellaria(90年式)R、BIMOTA/DB1 SR(90年式)R、BIMOTA/YB9(93-96年式)R、BIMOTA/Supermono(93-96年式)R、BIMOTA/DB1(89年式)R、BIMOTA/DB1 SR(89年式)R、BIMOTA/SB7(96年式)R、BIMOTA/YB4(89年式)R、BIMOTA/YB4 EL(90年式)R、BIMOTA/DB2(93-95年式)R、BIMOTA/DB4 (99-00年式)R、BIMOTA/DB4 S (01年式)R、BIMOTA/Mantra(93-95年式)R、BIMOTA/Mantra(97-00年式)R、BIMOTA/Tesi EF(92-94年式)R、BIMOTA/Tesi ES(93-95年式)R、BIMOTA/Tesi SR(93-95年式)R、BIMOTA/Deici(92年式)R、BIMOTA/SB8R(98-01年式)R、BIMOTA/SB8RS(99年式)R、BIMOTA/Tuatara(91年式)R、BIMOTA/YB11(97年式)R、BIMOTA/YB11(99-01年式)R、BIMOTA/YB6(89年式)R、BIMOTA/YB8(90年式)R、BIMOTA/YB8(92年式)R、BIMOTA/YB8 E(93-95年式)R、BIMOTA/DB7(09-14年式)R、BIMOTA/SB6(97年式)R、BIMOTA/SB6R(97-01年式)R、BIMOTA/YB6 I(93-95年式)R、BIMOTA/YB5(89-90年式)R、CAGIVA/Mito125(00-13年式)R、CAGIVA/Planet125(02年式)R、CAGIVA/Raptor125(03-06年式)R、CAGIVA/Alazzurra350(85年式)F&R、CAGIVA/WMX 500(85-86年式)F、CAGIVA/WRX 500(87年式)F&R、CAGIVA/Alazzurra650 SS(86-87年式)F&R、CAGIVA/Elefant650(86-87年式)R、CAGIVA/Elefant650SE(87年式)R、CAN-AM/Sonic (86年式)F、DUCATI/Monster 400(01-04年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)R、DUCATI/Monster Dark 400ie(05-06年式)R、DUCATI/Monster 600(00-01年式)R、DUCATI/Monster i.e. 620(02-04年式)R、DUCATI/Monster si.e. 620(02-04年式)R、DUCATI/Indian 650(87年式)R、DUCATI/Monster 695(06-08年式)R、DUCATI/1S 748(02年式)R、DUCATI/748(00-03年式)R、DUCATI/748(00年式)R、DUCATI/748(01年式)R、DUCATI/748(99年式)R、DUCATI/750(00-01年式)R、DUCATI/750SS(92-93年式)R、DUCATI/750SS(99年式)R、DUCATI/Biposto 748(95-98年式)R、DUCATI/M-750(97-99年式)R、DUCATI/M-750(99年式)R、DUCATI/Paso750(88年式)F&R、DUCATI/Paso750(87年式)R、DUCATI/Paso750 (88年式)F&R、DUCATI/R 748(00年式)R、DUCATI/R 748(01-02年式)R、DUCATI/S 748(99-01年式)R、DUCATI/SP 748(95-97年式)R、DUCATI/SP 748(98年式)R、DUCATI/SPS 748(99年式)R、DUCATI/Monster Dark i.e. 800(03-07年式)R、DUCATI/Monster s.i.e.ie 800(03-07年式)R、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)R、DUCATI/851(89年式)R、DUCATI/851Sport(92年式)R、DUCATI/851Sport(90年式)R、DUCATI/888(94年式)R、DUCATI/888(93年式)R、DUCATI/900(01年式)R、DUCATI/900(00-01年式)R、DUCATI/900(01-03年式)R、DUCATI/900(06年式)R、DUCATI/900(93年式)R、DUCATI/900I.E(92-93年式)R、DUCATI/900SS(92年式)R、DUCATI/900SS(94-97年式)R、DUCATI/900SS(93-97年式)R、DUCATI/907I.E(92年式)R、DUCATI/916(94-96年式)R、DUCATI/916(97-98年式)R、DUCATI/E900(94-95年式)R、DUCATI/M900(93-99年式)R、DUCATI/M900(99-00年式)R、DUCATI/M900(99年式)R、DUCATI/MH900E(01年式)R、DUCATI/ST2(98年式)R、DUCATI/S4RS(07-08年式)R、DUCATI/S4RS(08年式)R、DUCATI/1000(03-04年式)R、DUCATI/1000(04年式)R、DUCATI/1000(06年式)R、DUCATI/996(00年式)R、DUCATI/996(01年式)R、DUCATI/996(99-00年式)R、DUCATI/996R(01年式)R、DUCATI/998(02-03年式)R、GILERA/RC50(90年式)F&R、GILERA/CX125(91年式)R、GILERA/MXR125(90年式)R、GILERA/XR2-125(90年式)R、GILERA/XRT350(90年式)R、GILERA/XRT600(88-89年式)R、HUSQVARNA/CR125(85-88年式)F、HUSQVARNA/WMX125(90年式)F、HUSQVARNA/XC125(85年式)F、HUSQVARNA/CR250(85-87年式)F、HUSQVARNA/XC250(85年式)F、HUSQVARNA/XC400(85年式)F、HUSQVARNA/AE430(85年式)F、HUSQVARNA/CR500(85-86年式)F、HUSQVARNA/TC500(86年式)F、HUSQVARNA/TE510(86-87年式)F、HUSQVARNA/XC510(85年式)F、HYOSUNG/Boomer 125(02-03年式)F、HYOSUNG/MS1 125(05年式)F、KTM/GS125(85年式)F、KTM/GS125(86年式)F&R、KTM/GSXC125(85年式)F、KTM/MX125(85年式)F、KTM/MX125(86年式)F&R、KTM/MXC125(85年式)F、KTM/MXC125(86年式)F&R、KTM/GS250(86年式)F&R、KTM/GS250(85年式)F、KTM/GSXC250(85年式)F、KTM/MX250(85年式)F、KTM/MX250(86年式)F&R、KTM/MXC250(85年式)F、KTM/MXC250(86年式)F&R、LAVERDA/OR50(90年式)F&R、LAVERDA/650(98-99年式)R、LAVERDA/650(99年式)R、LAVERDA/668(97-98年式)R、LAVERDA/750(98-00年式)R、LAVERDA/750(97-00年式)R、LAVERDA/750(97年式)R、LAVERDA/750(99-00年式)R、LAVERDA/750(99年式)R、LAVERDA/750S(98-00年式)R、MAICO/GM250(85年式)F、MAICO/GM500(85年式)F、MALAGUTI/F18(02-03年式)F、MALAGUTI/MRX50(89年式)F、MALAGUTI/RST50(90年式)F&R、MALAGUTI/Ciak 125(01-04年式)F、MALAGUTI/Ciak 150(01-04年式)F、MONTESA/Cota 309(89年式)R、MOTO-GUZZI/GR150(04年式)R、MOTO-GUZZI/Falco350(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)F、MOTO-GUZZI/V35(90年式)R、MOTO-GUZZI/GT650(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)F、MOTO-GUZZI/V65 Lario(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/V65 TT(86-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/Nevada Club 750(98-03年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX750(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/Daytona 1000(92-95年式)R、MOTO-GUZZI/Daytona RS(97-98年式)R、MOTO-GUZZI/V10 Centauro(97-99年式)R、MOTO-GUZZI/EVII California(97-01年式)R、MOTO-GUZZI/Sport 1100(94-99年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Coppa Italia(04年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Lemans(01-06年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Lemans Tenni(01-06年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Naked(99-00年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Scura(99-00年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Sport(99-00年式)R、MOTO-MORINI/XE250(88年式)F、MOTO-MORINI/Cogurao(90年式)R、MOTO-MORINI/Dart(88年式)R、MOTO-MORINI/Kanguro(88年式)R、MOTO-MORINI/New Yorker(90年式)R、MOTO-MORINI/RLX350(90年式)R、MOTO-MORINI/Dart(89年式)R、MOTO-MORINI/Dart(90年式)R、MOTO-MORINI/Camel(88年式)R、MOTO-MORINI/Sei V Classic(89年式)F、MOTO-MORINI/Cargo(89年式)R、MOTO-MORINI/New York(89年式)R、MOTO-MORINI/RLX501(89年式)R、MOTO-MORINI/RLX501(90年式)R、MOTO-MORINI/Indiana(88年式)R、MZ/Scorpion Cup 660 (MUZ)(99年式)R、MZ/Skorpion Replica 660 (MUZ)(97年式)R、MZ/Skorpion Sport 660 (MUZ)(95年式)R、MZ/Skorpion Tour(99-02年式)R、MZ/Skorpion Tour 660 (MUZ)(95年式)R、MZ/Skorpion Traveller(99-02年式)R、PUCH/MAXI 80(88年式)R、SIMSON/Habicht 50 Basic(01年式)F、SIMSON/Habicht 50 CX(01年式)F、SIMSON/Spatz 50(01年式)F、SIMSON/Sperber 50(01年式)F、SIMSON/Star 50(01年式)F、SIMSON/Star 50 Classic(01年式)F、SIMSON/80(89年式)F、ZANELLA/RZA125(92年式)F YAMAHA/TZR125R(92-93年式)R、YAMAHA/SZR660(95-98年式)R、ALFER/MC80(87年式)F、ALFER/MC125(87年式)F、ALFER/MC125(88年式)R、ALFER/GR250(85年式)F、ALFER/GR250(88年式)R、ALFER/MC250(85年式)F、ALFER/MC250(87年式)F&R、ALFER/MC250(88年式)R、ALFER/GR300(85年式)F、ALFER/GR300(88年式)R、APRILIA/AF1Futura(90-92年式)F、APRILIA/Europa 50(90-92年式)F、APRILIA/RS50(93-98年式)F、APRILIA/AF1(88年式)R、APRILIA/AF1(89-91年式)R、APRILIA/AF1(87年式)R、APRILIA/Classic 125(96-02年式)R、APRILIA/Red Rose 125(87年式)R、APRILIA/Tuono 125(03-04年式)R、APRILIA/Climber(93年式)F&R、APRILIA/MX250(85年式)F、APRILIA/RS250(95-97年式)R、APRILIA/RS250(98-02年式)R、APRILIA/RX250(86年式)F、APRILIA/ETX350(86年式)R、ARMSTRONG/MX500(86年式)F、ARMSTRONG/MX600(86年式)F、ATK/ATK250CC(91-92年式)R、ATK/ATK250MX(91-92年式)R、ATK/ATK350(93年式)F&R、ATK/ATK350ES(91年式)R、ATK/ATK350ES CC(91-92年式)R、ATK/ATK350ES MX(91-92年式)R、ATK/ATK350ES MX EFI(92年式)R、ATK/ATK350ES Standard(92年式)R、ATK/ATK350MX(91-92年式)R、ATK/ATK350MX EFI(92年式)R、ATK/ATK350Standard(91-92年式)R、ATK/ATK406(90年式)R、ATK/ATK406CC(91-92年式)R、ATK/ATK406MX(91-92年式)R、ATK/ATK560(84-85年式)F、ATK/ATK560(86年式)F、ATK/ATK560(87-88年式)F、ATK/ATK604(88年式)F、ATK/ATK604(90年式)R、ATK/ATK604 Standard(92年式)R、ATK/ATK604CC(92年式)R、ATK/ATK604ES(90年式)R、ATK/ATK604ES CC(92年式)R、ATK/ATK604ES MX(92年式)R、ATK/ATK604ES MX EFI(92年式)R、ATK/ATK604ES Standard(92年式)R、ATK/ATK604MX(92年式)R、ATK/ATK604MX EFI(92年式)R、ATK/ATK640(93年式)F&R、BENELLI/BX125(89年式)R、BENELLI/BXK125(88年式)F、BENELLI/E-125(85年式)F、BENELLI/Tornado 3(00-02年式)R、BETA/KR50(86-87年式)F、BETA/KR50(88年式)F&R、BETA/Eikon 150(04年式)F、BIMOTA/500Vdue(97-98年式)R、BIMOTA/Bellaria(90年式)R、BIMOTA/DB1 SR(90年式)R、BIMOTA/YB9(93-96年式)R、BIMOTA/Supermono(93-96年式)R、BIMOTA/DB1(89年式)R、BIMOTA/DB1 SR(89年式)R、BIMOTA/SB7(96年式)R、BIMOTA/YB4(89年式)R、BIMOTA/YB4 EL(90年式)R、BIMOTA/DB2(93-95年式)R、BIMOTA/DB4 (99-00年式)R、BIMOTA/DB4 S (01年式)R、BIMOTA/Mantra(93-95年式)R、BIMOTA/Mantra(97-00年式)R、BIMOTA/Tesi EF(92-94年式)R、BIMOTA/Tesi ES(93-95年式)R、BIMOTA/Tesi SR(93-95年式)R、BIMOTA/Deici(92年式)R、BIMOTA/SB8R(98-01年式)R、BIMOTA/SB8RS(99年式)R、BIMOTA/Tuatara(91年式)R、BIMOTA/YB11(97年式)R、BIMOTA/YB11(99-01年式)R、BIMOTA/YB6(89年式)R、BIMOTA/YB8(90年式)R、BIMOTA/YB8(92年式)R、BIMOTA/YB8 E(93-95年式)R、BIMOTA/DB7(09-14年式)R、BIMOTA/SB6(97年式)R、BIMOTA/SB6R(97-01年式)R、BIMOTA/YB6 I(93-95年式)R、BIMOTA/YB5(89-90年式)R、CAGIVA/Mito125(00-13年式)R、CAGIVA/Planet125(02年式)R、CAGIVA/Raptor125(03-06年式)R、CAGIVA/Alazzurra350(85年式)F&R、CAGIVA/WMX 500(85-86年式)F、CAGIVA/WRX 500(87年式)F&R、CAGIVA/Alazzurra650 SS(86-87年式)F&R、CAGIVA/Elefant650(86-87年式)R、CAGIVA/Elefant650SE(87年式)R、CAN-AM/Sonic (86年式)F、DUCATI/Monster 400(01-04年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)R、DUCATI/Monster Dark 400ie(05-06年式)R、DUCATI/Monster 600(00-01年式)R、DUCATI/Monster i.e. 620(02-04年式)R、DUCATI/Monster si.e. 620(02-04年式)R、DUCATI/Indian 650(87年式)R、DUCATI/Monster 695(06-08年式)R、DUCATI/1S 748(02年式)R、DUCATI/748(00-03年式)R、DUCATI/748(00年式)R、DUCATI/748(01年式)R、DUCATI/748(99年式)R、DUCATI/750(00-01年式)R、DUCATI/750SS(92-93年式)R、DUCATI/750SS(99年式)R、DUCATI/Biposto 748(95-98年式)R、DUCATI/M-750(97-99年式)R、DUCATI/M-750(99年式)R、DUCATI/Paso750(88年式)F&R、DUCATI/Paso750(87年式)R、DUCATI/Paso750 (88年式)F&R、DUCATI/R 748(00年式)R、DUCATI/R 748(01-02年式)R、DUCATI/S 748(99-01年式)R、DUCATI/SP 748(95-97年式)R、DUCATI/SP 748(98年式)R、DUCATI/SPS 748(99年式)R、DUCATI/Monster Dark i.e. 800(03-07年式)R、DUCATI/Monster s.i.e.ie 800(03-07年式)R、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)R、DUCATI/851(89年式)R、DUCATI/851Sport(92年式)R、DUCATI/851Sport(90年式)R、DUCATI/888(94年式)R、DUCATI/888(93年式)R、DUCATI/900(01年式)R、DUCATI/900(00-01年式)R、DUCATI/900(01-03年式)R、DUCATI/900(06年式)R、DUCATI/900(93年式)R、DUCATI/900I.E(92-93年式)R、DUCATI/900SS(92年式)R、DUCATI/900SS(94-97年式)R、DUCATI/900SS(93-97年式)R、DUCATI/907I.E(92年式)R、DUCATI/916(94-96年式)R、DUCATI/916(97-98年式)R、DUCATI/E900(94-95年式)R、DUCATI/M900(93-99年式)R、DUCATI/M900(99-00年式)R、DUCATI/M900(99年式)R、DUCATI/MH900E(01年式)R、DUCATI/ST2(98年式)R、DUCATI/S4RS(07-08年式)R、DUCATI/S4RS(08年式)R、DUCATI/1000(03-04年式)R、DUCATI/1000(04年式)R、DUCATI/1000(06年式)R、DUCATI/996(00年式)R、DUCATI/996(01年式)R、DUCATI/996(99-00年式)R、DUCATI/996R(01年式)R、DUCATI/998(02-03年式)R、GILERA/RC50(90年式)F&R、GILERA/CX125(91年式)R、GILERA/MXR125(90年式)R、GILERA/XR2-125(90年式)R、GILERA/XRT350(90年式)R、GILERA/XRT600(88-89年式)R、HUSQVARNA/CR125(85-88年式)F、HUSQVARNA/WMX125(90年式)F、HUSQVARNA/XC125(85年式)F、HUSQVARNA/CR250(85-87年式)F、HUSQVARNA/XC250(85年式)F、HUSQVARNA/XC400(85年式)F、HUSQVARNA/AE430(85年式)F、HUSQVARNA/CR500(85-86年式)F、HUSQVARNA/TC500(86年式)F、HUSQVARNA/TE510(86-87年式)F、HUSQVARNA/XC510(85年式)F、HYOSUNG/Boomer 125(02-03年式)F、HYOSUNG/MS1 125(05年式)F、KTM/GS125(85年式)F、KTM/GS125(86年式)F&R、KTM/GSXC125(85年式)F、KTM/MX125(85年式)F、KTM/MX125(86年式)F&R、KTM/MXC125(85年式)F、KTM/MXC125(86年式)F&R、KTM/GS250(86年式)F&R、KTM/GS250(85年式)F、KTM/GSXC250(85年式)F、KTM/MX250(85年式)F、KTM/MX250(86年式)F&R、KTM/MXC250(85年式)F、KTM/MXC250(86年式)F&R、LAVERDA/OR50(90年式)F&R、LAVERDA/650(98-99年式)R、LAVERDA/650(99年式)R、LAVERDA/668(97-98年式)R、LAVERDA/750(98-00年式)R、LAVERDA/750(97-00年式)R、LAVERDA/750(97年式)R、LAVERDA/750(99-00年式)R、LAVERDA/750(99年式)R、LAVERDA/750S(98-00年式)R、MAICO/GM250(85年式)F、MAICO/GM500(85年式)F、MALAGUTI/F18(02-03年式)F、MALAGUTI/MRX50(89年式)F、MALAGUTI/RST50(90年式)F&R、MALAGUTI/Ciak 125(01-04年式)F、MALAGUTI/Ciak 150(01-04年式)F、MONTESA/Cota 309(89年式)R、MOTO-GUZZI/GR150(04年式)R、MOTO-GUZZI/Falco350(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)F、MOTO-GUZZI/V35(90年式)R、MOTO-GUZZI/GT650(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)F、MOTO-GUZZI/V65 Lario(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/V65 TT(86-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/Nevada Club 750(98-03年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX750(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/Daytona 1000(92-95年式)R、MOTO-GUZZI/Daytona RS(97-98年式)R、MOTO-GUZZI/V10 Centauro(97-99年式)R、MOTO-GUZZI/EVII California(97-01年式)R、MOTO-GUZZI/Sport 1100(94-99年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Coppa Italia(04年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Lemans(01-06年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Lemans Tenni(01-06年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Naked(99-00年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Scura(99-00年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Sport(99-00年式)R、MOTO-MORINI/XE250(88年式)F、MOTO-MORINI/Cogurao(90年式)R、MOTO-MORINI/Dart(88年式)R、MOTO-MORINI/Kanguro(88年式)R、MOTO-MORINI/New Yorker(90年式)R、MOTO-MORINI/RLX350(90年式)R、MOTO-MORINI/Dart(89年式)R、MOTO-MORINI/Dart(90年式)R、MOTO-MORINI/Camel(88年式)R、MOTO-MORINI/Sei V Classic(89年式)F、MOTO-MORINI/Cargo(89年式)R、MOTO-MORINI/New York(89年式)R、MOTO-MORINI/RLX501(89年式)R、MOTO-MORINI/RLX501(90年式)R、MOTO-MORINI/Indiana(88年式)R、MZ/Scorpion Cup 660 (MUZ)(99年式)R、MZ/Skorpion Replica 660 (MUZ)(97年式)R、MZ/Skorpion Sport 660 (MUZ)(95年式)R、MZ/Skorpion Tour(99-02年式)R、MZ/Skorpion Tour 660 (MUZ)(95年式)R、MZ/Skorpion Traveller(99-02年式)R、PUCH/MAXI 80(88年式)R、SIMSON/Habicht 50 Basic(01年式)F、SIMSON/Habicht 50 CX(01年式)F、SIMSON/Spatz 50(01年式)F、SIMSON/Sperber 50(01年式)F、SIMSON/Star 50(01年式)F、SIMSON/Star 50 Classic(01年式)F、SIMSON/80(89年式)F、ZANELLA/RZA125(92年式)F

149. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309700 1個 180/55 ZR 17 M/C 73W TL SC2 リア 5.5

150. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 仕様
16H YM 1個 12V 60/55W HD H4 100/90クラス 2輪車専用H4タイプ 超耐振HD

151. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.64(33)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 849 1セット SD911 モンスターS4~'03(R)、M900'94~'99(R) Monster 400 1995-1998年式:リアに使用 ドゥカティ

152. シールチェーン ZVM-Xシリーズ DID

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
出荷目安:8日
DID シールチェーン ZVM-Xシリーズ 1本
レビュー: 4.72(36)

【特長】ライダーの感性を重要視した新設計コンセプト「DIRECT」が生み出すレスポンス。スーパースポーツが持つ底知れぬパワーや加速感を思うままに操る為に、実用域である「実使用域動剛性」を重視、卓越した加速効率とコントロール性に優れた新世代チェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
520ZVM-X-110ZB G&G 1本 520 110L ゴールド 15.875

153. ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO(小糸製作所) ノーマルハロゲンバルブ 12V(ブリスターパック) 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
P0456 1個 H4 60/55 12 P43t-38

154. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023630 1本 17 180/55ZR17 73W TL

155. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

156. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-947JL 1セット 000-306-546-250 BMW/R850C(99-01年式)R、BMW/R850GS(00-01年式)R HONDA/CRE50(01-02年式)F、SUZUKI/UH125(02-06年式)F、YAMAHA/XQ125N(01-03年式)F、YAMAHA/YBA125(05-06年式)F、YAMAHA/YP125(98-00年式)F、YAMAHA/YP125(01-09年式)F、YAMAHA/YP125R(06-09年式)F、YAMAHA/YZF-R125(10-13年式)F、YAMAHA/XQ150N(01-03年式)F、YAMAHA/YP250R(05-06年式)F、YAMAHA/YP250R(08-09年式)F、YAMAHA/VP300(03-05年式)F&R、YAMAHA/XC300(06年式)R、YAMAHA/TT600(93-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-95年式)F、YAMAHA/TT600E(94-01年式)F、YAMAHA/TT600R(93-95年式)F、YAMAHA/TT600R(97-02年式)F、YAMAHA/TT600RE(04年式)F、YAMAHA/XT660Z(08-16年式)F、ALFER/VR250(99年式)F、APRILIA/MX125(04-06年式)F、APRILIA/RX125(01年式)F、APRILIA/RX125(00年式)F、APRILIA/SRV 850(12-16年式)F、APRILIA/SRV 850 ABS ATC(12-15年式)F、APRILIA/RST1000(00-03年式)R、ATK/ATK125(03年式)F、ATK/ATK250(03年式)F、ATK/ATK260(03年式)F、ATK/ATK500(04年式)F、ATK/ATK500(03年式)F、ATK/ATK605(03年式)F、ATK/ATK620(04年式)F、ATK/ATK700(04年式)F、BIMOTA/DBX 1100(13-14年式)R、BMW/R850R(96-97年式)R、BMW/R850R(96-02年式)R、BMW/S1000XR(15-17年式)R、BMW/HP2(06-08年式)R、BMW/HP2(07-09年式)R、BMW/HP2(08-11年式)R、BMW/R1100(06年式)R、BMW/R1100GS SE(99年式)R、BMW/R1100R SE(99年式)R、BMW/R1100RTL(97年式)R、BMW/R1150(00年式)R、BMW/K1200(06年式)R、BMW/K1200R(07-10年式)R、BMW/R1200(06年式)R、BMW/R1200(14-17年式)R、BMW/R1200(17年式)R、BMW/R1200(16-17年式)R、BMW/K1300GT(09-11年式)R、BMW/K1300GT(14-15年式)R、BMW/K1300S(09-17年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)F、DUCATI/Multistrada 620(05-13年式)F、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)F、DUCATI/Multistrada(17年式)R、DUCATI/Multistrada(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S D-air(15-17年式)R、DUCATI/Multistrada S Pikes Peaks(16-17年式)R、GAS GAS/Quad Wild HP50(04-05年式)F&R、GAS GAS/Enducross 125(97-98年式)F、GAS GAS/HP125(07-08年式)F&R、GAS GAS/EC200(99年式)F、GAS GAS/HP200(08年式)F&R、GAS GAS/Quad HP 240(04-05年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 240(03-06年式)F&R、GAS GAS/Enducross 250(97-99年式)F、GAS GAS/HP 250(08年式)F&R、GAS GAS/MC250(98-99年式)F、GAS GAS/EC300(99年式)F、GAS GAS/Enducross 300(99年式)F、GAS GAS/Quad HP 300 RV(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 300(03-08年式)F&R、GAS GAS/Pampera 400(06年式)F、GAS GAS/Quad HP 450(03-06年式)F&R、GAS GAS/Wild HP 450(03-14年式)F&R、GILERA/Nexus 500ie(03-14年式)F、GILERA/GP800ie(08-14年式)F、HARLEY DAVIDSON/XG500(16年式)R、HARLEY DAVIDSON/XG750(16年式)R、HUSABERG/TE125(13-14年式)F、HUSABERG/FE250(13-14年式)F、HUSABERG/TE250(11-14年式)F、HUSABERG/FE300(11年式)F、HUSABERG/TE300(11-14年式)F、HUSABERG/350E(93年式)F、HUSABERG/FE350(13-14年式)F、HUSABERG/FE390(10-14年式)F、HUSABERG/FC400(99年式)F、HUSABERG/FE400(99年式)F、HUSABERG/FE400E(99-02年式)F、HUSABERG/FE450(09-13年式)F、HUSABERG/FE450E(06年式)F、HUSABERG/FX450(10-11年式)F、HUSABERG/FC470(01年式)F、HUSABERG/FX470E(01年式)F、HUSABERG/501C(93年式)F、HUSABERG/FC501(99年式)F、HUSABERG/FE501(99年式)F、HUSABERG/FE501E(99-02年式)F、HUSABERG/FX501E(99年式)F、HUSABERG/FE501(13-14年式)F、HUSABERG/FC550(01-02年式)F、HUSABERG/FE550E(06年式)F、HUSABERG/FE570(09-14年式)F、HUSABERG/600C(93年式)F、HUSABERG/600E(93年式)F、HUSABERG/FE600E(99年式)F、HUSABERG/FX600(99年式)F、HUSABERG/FE650E(00-02年式)F、HUSABERG/FE650E(06年式)F、HUSABERG/FX650E(01年式)F、HUSQVARNA/CR125(98-99年式)F、HUSQVARNA/CR125(06-15年式)F、HUSQVARNA/SM125S(02-06年式)F、HUSQVARNA/SM125S(08-14年式)F、HUSQVARNA/SM125S(11-14年式)F、HUSQVARNA/SMS125(02-13年式)F、HUSQVARNA/SMS-4 125(10-13年式)F、HUSQVARNA/SRM125(11-13年式)F、HUSQVARNA/TC125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(14年式)F、HUSQVARNA/TE125(11-14年式)F、HUSQVARNA/WR125(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR125(06-13年式)F、HUSQVARNA/WRE125(02-13年式)F、HUSQVARNA/WXC125(96年式)F、HUSQVARNA/WXE125(95-96年式)F、HUSQVARNA/CR250(99年式)F、HUSQVARNA/FC250(14-15年式)F、HUSQVARNA/FF250(14-15年式)F、HUSQVARNA/SRM250(10-13年式)F、HUSQVARNA/TC250(02-03年式)F、HUSQVARNA/TC250(06-09年式)F、HUSQVARNA/TC250(04-05年式)F、HUSQVARNA/TC250(10-14年式)F、HUSQVARNA/TC250R(13年式)F、HUSQVARNA/TE250(02-05年式)F、HUSQVARNA/TE250(06-14年式)F、HUSQVARNA/TE250R(13-14年式)F、HUSQVARNA/TXC250(08-12年式)F、HUSQVARNA/TXC250R(13年式)F、HUSQVARNA/WR250(98-02年式)F、HUSQVARNA/WR250(06年式)F、HUSQVARNA/WR250(08-09年式)F、HUSQVARNA/WR250(07年式)F、HUSQVARNA/WR250(10-13年式)F、HUSQVARNA/WXC250(96年式)F、HUSQVARNA/WXE250(95-96年式)F、HUSQVARNA/TC300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300(14年式)F、HUSQVARNA/TE300R(13年式)F、HUSQVARNA/TXC300R(13年式)F、HUSQVARNA/WR300(09-14年式)F、HUSQVARNA/TE310(09-14年式)F、HUSQVARNA/FC350(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE350(14-15年式)F、HUSQVARNA/WXE350(95年式)F、HUSQVARNA/WR360(98-01年式)F、HUSQVARNA/WXC360(96年式)F、HUSQVARNA/WXE360(96年式)F、HUSQVARNA/TE400(01年式)F、HUSQVARNA/TE410(98-99年式)F、HUSQVARNA/WEC410(96年式)F、HUSQVARNA/WXC410(96年式)F、HUSQVARNA/TC449(11-14年式)F、HUSQVARNA/TE449(11-14年式)F、HUSQVARNA/FC450(14-15年式)F、HUSQVARNA/FE450(14年式)F、HUSQVARNA/TXC450(08-11年式)F、HUSQVARNA/FE501(14-15年式)F、HUSQVARNA/TC510(02-04年式)F、HUSQVARNA/TC510(05-07年式)F、HUSQVARNA/TC510(07-10年式)F、HUSQVARNA/TE510(04年式)F、HUSQVARNA/TE510(05-10年式)F、HUSQVARNA/TXC510(08-10年式)F、HUSQVARNA/TE511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TXC511(11-15年式)F、HUSQVARNA/TE570(01年式)F、HUSQVARNA/TE570(01-02年式)F、HUSQVARNA/SM610(99年式)F、HUSQVARNA/TC610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610(99年式)F、HUSQVARNA/TE610/IE(06-09年式)F、HUSQVARNA/WXC610(96年式)F、HUSQVARNA/WXE610(95-96年式)F、HUSQVARNA/TE630(10-15年式)F、KTM/EGS125(92年式)F、KTM/EGS125(93-94年式)F、KTM/EXC125(94-03年式)F、KTM/EXC125(04-16年式)F、KTM/EXE125(00年式)F、KTM/LC2 125(96-98年式)F、KTM/MX125(92-93年式)F、KTM/SM125(00年式)F、KTM/SX125(94-03年式)F、KTM/SX125(04-17年式)F、KTM/SX150(08-16年式)F、KTM/XC150(10-14年式)F、KTM/EXC200(04-17年式)F、KTM/XC-W200(07-16年式)F、KTM/EXC250(95-03年式)F、KTM/EXC250(04-16年式)F、KTM/EXC-F250(06-17年式)F、KTM/MX250(92-93年式)F、KTM/SX250(94-02年式)F、KTM/SX250(03-16年式)F、KTM/SX-F250(05-16年式)F、KTM/XC250(06-16年式)F、KTM/XC-F250(06-17年式)F、KTM/XC-F-E250(06-09年式)F、KTM/XC-F-W250(06-10年式)F、KTM/XC-F-W250(12-17年式)F、KTM/XC-W250(06-16年式)F、KTM/XC300(10-14年式)F、KTM/XC-W300(06-17年式)F、KTM/EXC350(96-97年式)F、KTM/EXC350 LC4(94-95年式)F、KTM/EXC-F350(11-17年式)F、KTM/SX-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F350(11-17年式)F、KTM/XC-F-W350(12-17年式)F、KTM/SX360(96-98年式)F、KTM/EXC380(98-99年式)F、KTM/EXC380(00-03年式)F、KTM/SX380(98-99年式)F、KTM/SX380(00-03年式)F、KTM/EGS400/EFS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EXC/EGS400(00-02年式)F、KTM/EXC400(06-07年式)F、KTM/EXC400(00年式)F、KTM/LC4 E400(00-01年式)F、KTM/SC400(96-99年式)F、KTM/SX400(00-02年式)F、KTM/XC-W (4T)(10年式)F、KTM/XC-W 400(08-16年式)F、KTM/EXC440(94-95年式)F、KTM/SX440(94-95年式)F、KTM/EXC450(03年式)F、KTM/EXC450(04-16年式)F、KTM/EXC-G450(06年式)F、KTM/EXC-R450(08年式)F、KTM/EXC-R450(09-10年式)F、KTM/MXC450(04-05年式)F、KTM/Rally 450(11-17年式)F、KTM/SX450(03-06年式)F、KTM/SX-F450(09-17年式)F、KTM/XC-F450(08-17年式)F、KTM/XCR-W450(08年式)F、KTM/XCR-W450(13年式)F、KTM/XC-W450(08-17年式)F、KTM/EXC500(12-17年式)F、KTM/MX500(92-94年式)F、KTM/MX500(95年式)F、KTM/XC-W500(12-17年式)F、KTM/XC-F505(08-09年式)F、KTM/EXC520(01-03年式)F、KTM/SX520(01-03年式)F、KTM/EC525(06年式)F、KTM/EXC525(03年式)F、KTM/EXC525(04-05年式)F、KTM/EXC525(06-07年式)F、KTM/EXC-G525(06年式)F、KTM/MXC525(03年式)F、KTM/MXC525(04年式)F、KTM/SX525(03-06年式)F、KTM/XC525(06-12年式)F、KTM/SXC540(99年式)F、KTM/MXC550(96年式)F、KTM/EXC620(96年式)F、KTM/LC4 620(01年式)F、KTM/LC4 RXC 620(95年式)F、KTM/LC4 SX 620(97年式)F、KTM/SX620(96-97年式)F、KTM/EGS620 Enduro/EGS-E/LSE(96-99年式)F、KTM/EGS-E620(99年式)F、KTM/LC4 SC620(00年式)F、KTM/SC620(96-00年式)F、KTM/SX620(96-99年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(94年式)F、KTM/SX620/EXC/EGS(95年式)F、KTM/LC4 SC625(02年式)F、KTM/SXC625(03年式)F、KTM/SXC625(06年式)F、KTM/SXC625(04年式)F、KTM/SXC625(05年式)F、KTM/LC4 640(00-06年式)F、KTM/LC4-E 640(00-04年式)F、KTM/LC4-E 640(00-06年式)F、KTM/LC-R 640(00年式)F、KTM/Super Enduro 950R(06-08年式)R、KTM/Supermoto 950(05-15年式)R、KTM/Supermoto 950(16-17年式)R、KTM/Supermoto 950R(07-17年式)R、KTM/Adventure 990(06-11年式)R、KTM/Adventure R 990(09-17年式)R、KTM/Adventure S 990(06年式)R、KTM/Adventure S 990(06-11年式)R、KTM/Supermoto R 990(10-17年式)R、KTM/Supermoto T 990(09-17年式)R、KTM/Adventure 1050(15-17年式)R、KTM/Super Adventure 1090(17年式)R、KTM/Super Adventure R 1090(17年式)R、KTM/1190(13-17年式)R、KTM/Super Adventure(15-16年式)R、KTM/Super Adventure R(17年式)R、KTM/Super Adventure S(17年式)R、KTM/Super Adventure T(17年式)R、MBK/XP125(06年式)F、MBK/XQ125(01-04年式)F、MBK/YP125D(98-00年式)F、MBK/YP125D(01-06年式)F、MBK/Skyliner 150(02-04年式)F、MBK/VP300R(03-04年式)F&R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Breva 1100(02-07年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 1100(05-14年式)R、MOTO-GUZZI/Quota 1100 ES(99-01年式)R、MOTO-GUZZI/1200 Sport 4V ABS(12-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Griso 8V SE(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge(06-14年式)R、MOTO-GUZZI/Norge GT8V(10-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V(09-14年式)R、MOTO-GUZZI/Stelvio 1200 8V NTX(09-14年式)R、MOTO-MORINI/Granferro(10-14年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(08年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(09年式)R、MOTO-MORINI/Granpasso(10-14年式)R、MOTO-MORINI/GT(10-13年式)R、MOTO-MORINI/Scrambler(09-14年式)R、PIAGGIO VESPA/X9 500(03-04年式)F、PIAGGIO VESPA/X9 500(05-09年式)F、PRAGA/ED250(99年式)F、PRAGA/Enduro 250(03年式)F、PRAGA/CD610(99年式)F、PRAGA/Enduro 610(03年式)F、SHERCO/SE250I(12年式)F、SHERCO/SE250I-R(12年式)F、SHERCO/SE300I(12年式)F、SHERCO/SE300I-R(12年式)F、SHERCO/SE450I-R(12年式)F、SHERCO/SE510I-R(12年式)F、TM/MX85(02-04年式)F、TM/MX85 Vi(04-08年式)F、TM/MX100(02-03年式)F、TM/125E(02-03年式)F、TM/EN125(03-08年式)F、TM/MX125(94-00年式)F、TM/MX125(03-04年式)F、TM/MX125(01-02年式)F、TM/XC125(02-03年式)F、TM/MX144(07-08年式)F、TM/250(00年式)F、TM/250(01-02年式)F、TM/250E(02-03年式)F、TM/EN250(03-08年式)F、TM/EN250F(03-08年式)F、TM/MX250(94-00年式)F、TM/MX250(01-03年式)F、TM/MX250/300(04-08年式)F、TM/MX250F(03-04年式)F、TM/XC250(02-03年式)F、TM/300E(02-03年式)F、TM/EN300(01-08年式)F、TM/MX300(02-03年式)F、TM/XC300(02-03年式)F、TM/400(00年式)F、TM/400E(02-03年式)F、TM/EN450F(03-08年式)F、TM/MX450F(03-08年式)F、TM/MX530F(04-08年式)F、VOR/MX400(02-03年式)F、VOR/400(00年式)F、VOR/EN400(02-03年式)F、VOR/EN450(02-04年式)F、VOR/EN-E450(03-04年式)F、VOR/MX450(03-04年式)F、VOR/MX500(02-03年式)F、VOR/EN530(02-04年式)F、VOR/EN-E530(03-04年式)F、VOR/MX530(03-04年式)F、VTEMATI/C 450(03-04年式)F、VTEMATI/E 450(03-04年式)F、VTEMATI/495(99-02年式)F、VTEMATI/C 500(03-04年式)F、VTEMATI/E 501(03-04年式)F、VTEMATI/C 570(03-04年式)F、VTEMATI/E 570(03-04年式)F、BREMBO/Off Road Caliper(0年式)F 41

157. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
VD-911JL 1セット 000-27654610 YAMAHA/TZR125R(92-93年式)R、YAMAHA/SZR660(95-98年式)R YAMAHA/TZR125R(92-93年式)R、YAMAHA/SZR660(95-98年式)R、ALFER/MC80(87年式)F、ALFER/MC125(87年式)F、ALFER/MC125(88年式)R、ALFER/GR250(85年式)F、ALFER/GR250(88年式)R、ALFER/MC250(85年式)F、ALFER/MC250(87年式)F&R、ALFER/MC250(88年式)R、ALFER/GR300(85年式)F、ALFER/GR300(88年式)R、APRILIA/AF1Futura(90-92年式)F、APRILIA/Europa 50(90-92年式)F、APRILIA/RS50(93-98年式)F、APRILIA/AF1(88年式)R、APRILIA/AF1(89-91年式)R、APRILIA/AF1(87年式)R、APRILIA/Classic 125(96-02年式)R、APRILIA/Red Rose 125(87年式)R、APRILIA/Tuono 125(03-04年式)R、APRILIA/Climber(93年式)F&R、APRILIA/MX250(85年式)F、APRILIA/RS250(95-97年式)R、APRILIA/RS250(98-02年式)R、APRILIA/RX250(86年式)F、APRILIA/ETX350(86年式)R、ARMSTRONG/MX500(86年式)F、ARMSTRONG/MX600(86年式)F、ATK/ATK250CC(91-92年式)R、ATK/ATK250MX(91-92年式)R、ATK/ATK350(93年式)F&R、ATK/ATK350ES(91年式)R、ATK/ATK350ES CC(91-92年式)R、ATK/ATK350ES MX(91-92年式)R、ATK/ATK350ES MX EFI(92年式)R、ATK/ATK350ES Standard(92年式)R、ATK/ATK350MX(91-92年式)R、ATK/ATK350MX EFI(92年式)R、ATK/ATK350Standard(91-92年式)R、ATK/ATK406(90年式)R、ATK/ATK406CC(91-92年式)R、ATK/ATK406MX(91-92年式)R、ATK/ATK560(84-85年式)F、ATK/ATK560(86年式)F、ATK/ATK560(87-88年式)F、ATK/ATK604(88年式)F、ATK/ATK604(90年式)R、ATK/ATK604 Standard(92年式)R、ATK/ATK604CC(92年式)R、ATK/ATK604ES(90年式)R、ATK/ATK604ES CC(92年式)R、ATK/ATK604ES MX(92年式)R、ATK/ATK604ES MX EFI(92年式)R、ATK/ATK604ES Standard(92年式)R、ATK/ATK604MX(92年式)R、ATK/ATK604MX EFI(92年式)R、ATK/ATK640(93年式)F&R、BENELLI/BX125(89年式)R、BENELLI/BXK125(88年式)F、BENELLI/E-125(85年式)F、BENELLI/Tornado 3(00-02年式)R、BETA/KR50(86-87年式)F、BETA/KR50(88年式)F&R、BETA/Eikon 150(04年式)F、BIMOTA/500Vdue(97-98年式)R、BIMOTA/Bellaria(90年式)R、BIMOTA/DB1 SR(90年式)R、BIMOTA/YB9(93-96年式)R、BIMOTA/Supermono(93-96年式)R、BIMOTA/DB1(89年式)R、BIMOTA/DB1 SR(89年式)R、BIMOTA/SB7(96年式)R、BIMOTA/YB4(89年式)R、BIMOTA/YB4 EL(90年式)R、BIMOTA/DB2(93-95年式)R、BIMOTA/DB4 (99-00年式)R、BIMOTA/DB4 S (01年式)R、BIMOTA/Mantra(93-95年式)R、BIMOTA/Mantra(97-00年式)R、BIMOTA/Tesi EF(92-94年式)R、BIMOTA/Tesi ES(93-95年式)R、BIMOTA/Tesi SR(93-95年式)R、BIMOTA/Deici(92年式)R、BIMOTA/SB8R(98-01年式)R、BIMOTA/SB8RS(99年式)R、BIMOTA/Tuatara(91年式)R、BIMOTA/YB11(97年式)R、BIMOTA/YB11(99-01年式)R、BIMOTA/YB6(89年式)R、BIMOTA/YB8(90年式)R、BIMOTA/YB8(92年式)R、BIMOTA/YB8 E(93-95年式)R、BIMOTA/DB7(09-14年式)R、BIMOTA/SB6(97年式)R、BIMOTA/SB6R(97-01年式)R、BIMOTA/YB6 I(93-95年式)R、BIMOTA/YB5(89-90年式)R、CAGIVA/Mito125(00-13年式)R、CAGIVA/Planet125(02年式)R、CAGIVA/Raptor125(03-06年式)R、CAGIVA/Alazzurra350(85年式)F&R、CAGIVA/WMX 500(85-86年式)F、CAGIVA/WRX 500(87年式)F&R、CAGIVA/Alazzurra650 SS(86-87年式)F&R、CAGIVA/Elefant650(86-87年式)R、CAGIVA/Elefant650SE(87年式)R、CAN-AM/Sonic (86年式)F、DUCATI/Monster 400(01-04年式)R、DUCATI/Monster 400ie(07-08年式)R、DUCATI/Monster Dark 400ie(05-06年式)R、DUCATI/Monster 600(00-01年式)R、DUCATI/Monster i.e. 620(02-04年式)R、DUCATI/Monster si.e. 620(02-04年式)R、DUCATI/Indian 650(87年式)R、DUCATI/Monster 695(06-08年式)R、DUCATI/1S 748(02年式)R、DUCATI/748(00-03年式)R、DUCATI/748(00年式)R、DUCATI/748(01年式)R、DUCATI/748(99年式)R、DUCATI/750(00-01年式)R、DUCATI/750SS(92-93年式)R、DUCATI/750SS(99年式)R、DUCATI/Biposto 748(95-98年式)R、DUCATI/M-750(97-99年式)R、DUCATI/M-750(99年式)R、DUCATI/Paso750(88年式)F&R、DUCATI/Paso750(87年式)R、DUCATI/Paso750 (88年式)F&R、DUCATI/R 748(00年式)R、DUCATI/R 748(01-02年式)R、DUCATI/S 748(99-01年式)R、DUCATI/SP 748(95-97年式)R、DUCATI/SP 748(98年式)R、DUCATI/SPS 748(99年式)R、DUCATI/Monster Dark i.e. 800(03-07年式)R、DUCATI/Monster s.i.e.ie 800(03-07年式)R、DUCATI/Monster S2R(05-07年式)R、DUCATI/851(89年式)R、DUCATI/851Sport(92年式)R、DUCATI/851Sport(90年式)R、DUCATI/888(94年式)R、DUCATI/888(93年式)R、DUCATI/900(01年式)R、DUCATI/900(00-01年式)R、DUCATI/900(01-03年式)R、DUCATI/900(06年式)R、DUCATI/900(93年式)R、DUCATI/900I.E(92-93年式)R、DUCATI/900SS(92年式)R、DUCATI/900SS(94-97年式)R、DUCATI/900SS(93-97年式)R、DUCATI/907I.E(92年式)R、DUCATI/916(94-96年式)R、DUCATI/916(97-98年式)R、DUCATI/E900(94-95年式)R、DUCATI/M900(93-99年式)R、DUCATI/M900(99-00年式)R、DUCATI/M900(99年式)R、DUCATI/MH900E(01年式)R、DUCATI/ST2(98年式)R、DUCATI/S4RS(07-08年式)R、DUCATI/S4RS(08年式)R、DUCATI/1000(03-04年式)R、DUCATI/1000(04年式)R、DUCATI/1000(06年式)R、DUCATI/996(00年式)R、DUCATI/996(01年式)R、DUCATI/996(99-00年式)R、DUCATI/996R(01年式)R、DUCATI/998(02-03年式)R、GILERA/RC50(90年式)F&R、GILERA/CX125(91年式)R、GILERA/MXR125(90年式)R、GILERA/XR2-125(90年式)R、GILERA/XRT350(90年式)R、GILERA/XRT600(88-89年式)R、HUSQVARNA/CR125(85-88年式)F、HUSQVARNA/WMX125(90年式)F、HUSQVARNA/XC125(85年式)F、HUSQVARNA/CR250(85-87年式)F、HUSQVARNA/XC250(85年式)F、HUSQVARNA/XC400(85年式)F、HUSQVARNA/AE430(85年式)F、HUSQVARNA/CR500(85-86年式)F、HUSQVARNA/TC500(86年式)F、HUSQVARNA/TE510(86-87年式)F、HUSQVARNA/XC510(85年式)F、HYOSUNG/Boomer 125(02-03年式)F、HYOSUNG/MS1 125(05年式)F、KTM/GS125(85年式)F、KTM/GS125(86年式)F&R、KTM/GSXC125(85年式)F、KTM/MX125(85年式)F、KTM/MX125(86年式)F&R、KTM/MXC125(85年式)F、KTM/MXC125(86年式)F&R、KTM/GS250(86年式)F&R、KTM/GS250(85年式)F、KTM/GSXC250(85年式)F、KTM/MX250(85年式)F、KTM/MX250(86年式)F&R、KTM/MXC250(85年式)F、KTM/MXC250(86年式)F&R、LAVERDA/OR50(90年式)F&R、LAVERDA/650(98-99年式)R、LAVERDA/650(99年式)R、LAVERDA/668(97-98年式)R、LAVERDA/750(98-00年式)R、LAVERDA/750(97-00年式)R、LAVERDA/750(97年式)R、LAVERDA/750(99-00年式)R、LAVERDA/750(99年式)R、LAVERDA/750S(98-00年式)R、MAICO/GM250(85年式)F、MAICO/GM500(85年式)F、MALAGUTI/F18(02-03年式)F、MALAGUTI/MRX50(89年式)F、MALAGUTI/RST50(90年式)F&R、MALAGUTI/Ciak 125(01-04年式)F、MALAGUTI/Ciak 150(01-04年式)F、MONTESA/Cota 309(89年式)R、MOTO-GUZZI/GR150(04年式)R、MOTO-GUZZI/Falco350(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(88年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX350(90年式)F、MOTO-GUZZI/V35(90年式)R、MOTO-GUZZI/GT650(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX650(90年式)F、MOTO-GUZZI/V65 Lario(85-86年式)F&R、MOTO-GUZZI/V65 TT(86-87年式)F&R、MOTO-GUZZI/Nevada Club 750(98-03年式)F&R、MOTO-GUZZI/NTX750(89年式)F&R、MOTO-GUZZI/Daytona 1000(92-95年式)R、MOTO-GUZZI/Daytona RS(97-98年式)R、MOTO-GUZZI/V10 Centauro(97-99年式)R、MOTO-GUZZI/EVII California(97-01年式)R、MOTO-GUZZI/Sport 1100(94-99年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Coppa Italia(04年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Lemans(01-06年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Lemans Tenni(01-06年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Naked(99-00年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Scura(99-00年式)R、MOTO-GUZZI/V11 Sport(99-00年式)R、MOTO-MORINI/XE250(88年式)F、MOTO-MORINI/Cogurao(90年式)R、MOTO-MORINI/Dart(88年式)R、MOTO-MORINI/Kanguro(88年式)R、MOTO-MORINI/New Yorker(90年式)R、MOTO-MORINI/RLX350(90年式)R、MOTO-MORINI/Dart(89年式)R、MOTO-MORINI/Dart(90年式)R、MOTO-MORINI/Camel(88年式)R、MOTO-MORINI/Sei V Classic(89年式)F、MOTO-MORINI/Cargo(89年式)R、MOTO-MORINI/New York(89年式)R、MOTO-MORINI/RLX501(89年式)R、MOTO-MORINI/RLX501(90年式)R、MOTO-MORINI/Indiana(88年式)R、MZ/Scorpion Cup 660 (MUZ)(99年式)R、MZ/Skorpion Replica 660 (MUZ)(97年式)R、MZ/Skorpion Sport 660 (MUZ)(95年式)R、MZ/Skorpion Tour(99-02年式)R、MZ/Skorpion Tour 660 (MUZ)(95年式)R、MZ/Skorpion Traveller(99-02年式)R、PUCH/MAXI 80(88年式)R、SIMSON/Habicht 50 Basic(01年式)F、SIMSON/Habicht 50 CX(01年式)F、SIMSON/Spatz 50(01年式)F、SIMSON/Sperber 50(01年式)F、SIMSON/Star 50(01年式)F、SIMSON/Star 50 Classic(01年式)F、SIMSON/80(89年式)F、ZANELLA/RZA125(92年式)F 41

158. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309200 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC2 フロント 3.5

159. バイク用ドライブチェーン_520ERV7 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
DID バイク用ドライブチェーン_520ERV7 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブチェーン『520ERV7』。・中・大型競技車両に最適。極太ピンを採用しチェーンの合成を向上、ライダーのアクセルワークにリニアに反応する、ダイレクトなレスポンスを実現しました。・強度アップ。プレートの材質を最適化し、チェーンの偏伸びを抑制、強度を5%以上向上。最新の電子制御搭載車両にも対応する優れた性能を発揮します。・ディンプルピン加工で軽量化。ピンの先端にディンプル加工を行い軽量化、シール形状の見直しによるフリクション低減など性能面で一切妥協のないファクトリースペックチェーンです。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
520ERV7-110ZB G&G 1本 520 110 カシメジョイント G&G(ゴールド)

160. リプレイスオイルフィルター 21041 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) リプレイスオイルフィルター 21041 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:21041

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー
21041 1個 ドゥカティ(DUCATI)

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 次へ