ドゥカティ SCRAMBLER Urban Motard [803cc] 2022-22年式 ブレーキ関連 DAYTONA(デイトナ)製

FI ABS

ドゥカティ SCRAMBLER Urban Motard [803cc] 2022-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/55 ZR 17 TL
バッテリー / 全長
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 2022/1月以降(2021/10月発表)
空冷4stSOHC2バルブL型2気筒デスモドロミック。ユーロ5。
F/R KYB製サス。Pirelli DiabloRosso3。
DRL付ヘッドライト、LEDライトガイド、交換可能アルミニウム製カバー、LED拡散光テールライト。
専用装備:バリアブルセクションローハンドルバー、フラットシート、ハイマウントフェンダー、サイドゼッケンプレート。
カラー設定
・スターホワイトシルク×ドゥカティGP’19レッドカラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 赤パッド 【セミメタルパッド】 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 赤パッド 【セミメタルパッド】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合車種 主な適合車種
92381 1個 マジェスティS(’14~’16) マジェスティS 2014-2017年式:リアに使用

戻る ページ 1 次へ