ドゥカティ Diavel Dark [1198cc] 2013-13年式 ブレーキ関連 KITACO製

FI ABS

ドゥカティ Diavel Dark [1198cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,235
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,192
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 テスタストレッタ11°採用。
水冷L型2気筒4バルブ デスモドロミック。
主要諸元はスタンダードと同一。
ボディ全体がブラックアウトされたモノトーンでまとめられたモデル。
・ブラックペイントのトレリスフレーム
・DLC コーティングが施されたフロントフォーク
・ブラック仕上げのエアダクト
・リブ加工されたシート
・ブラック仕上げのサイレンサー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド KITACO

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
KITACO SBSブレーキパッド 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
777-0841050 1個

戻る ページ 1 次へ