ドゥカティ SCRAMBLER Desert Sled [803cc] 2019-22年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

[803cc] デザートスレッド FI ABS ユーロ5 ■STD・Fasthouse

ドゥカティ SCRAMBLER Desert Sled [803cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 R 19 V TL 170/60 R 17 V TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,215
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 940
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 209
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 STD
2019/10月 モデルチェンジ
空冷90°L型2気筒デスモドロミック。
ユーロ4同等のエンジン性能を維持しながらユーロ5規制に適合。
メーターパネルに燃料計、シフトポジション表示追加。
コーナーリングABS標準装備。
フロントBrembo製M4.32 4ピストン、リアBrembo製1ピストン。
カラー設定
・ホワイトトリコロール
2021 ~ 2021 Fasthouse ファストハウス(限定800台)
アパレルブランド「ファストハウス」コラボモデル
DesertSledベース。Mint400参加したバイクのグラフィックを再現。特別外装色とドゥカティレッドフレーム採用。
ノンスリップコーティングを施したシート、KAYABA製アジャスタブルサス(トラベル量200mm)。
シート高860mm。
ラックスポークホイール、ピレリ製スコーピオンラリーSTRタイヤ装着。車体に専用シリアルナンバープレート装備。
2021 ~ 2022 STD
2021/5月
ゴールドホイール装着。シートに滑り止めライニング採用。200mmFサスペンションストローク、ヘッドライト・メッシュガード標準装備。
カラー設定
・スパークリングブルー×ドゥカティレッド×アイスバーグホワイト
燃料タンク、Fフェンダーにスパークリングブルーにレッドとホワイトを組み合わせた新カラー採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2353-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2353-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ