ドゥカティ Multistrada V2 [950cc] 2022-23年式 ブレーキ関連 CARBON LORRAINE製

950cc

ドゥカティ Multistrada V2 [950cc] 2022-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 19 60W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー / 全長 2,269
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 1,011
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,477
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 199
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
690±4 /
レベル
(mm)
117 /
種類 SHELL Donax T
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
3.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2023 水冷4stDOHC4バルブL型2気筒。937ccテスタストレッタ11°エンジン(最新バージョン)。113ps。ユーロ5。
新8ディスク油圧クラッチ採用。
コーナリングABS、ビークルホールドコントロール、ドゥカティトラクションコントロール、4ライディングモード(スポーツ、ツーリング、アーバン、エンデューロ)、ドゥカティブレーキライトシステム。
液晶メーターパネル装備。

カラー設定
・ドゥカティレッド(ブラックホイール)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2352-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

2. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2352-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ