ドゥカティ Monster 1000S [1000cc] 2003-05年式 ブレーキ関連
FI
ドゥカティ Monster 1000S [1000cc] 2003-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2003 ~ 2005 | ~ | 空冷2バルブツインプラグ仕様DSエンジン搭載。 フロントショーワ、リアザックス製サス。 アルミスイングアーム&フルアジャスタブルサス装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:27439。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。販売備考:キャンセル不可商品です。タイプ:ハイパーパッド。作業時間:0.5H

品番 | 内容量 | タイプ | 標準作業時間 |
---|---|---|---|
27439 | 1個 | ハイパーパッド | 0.5Hh |

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
---|---|---|---|
FDB2042EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】XJR 1200 / XJR 1200 R ”95~98”(F)、XT 660 X Supermoto ”04~”(F)、XJR 400 R/RⅡ ”98~00”(F)、【スズキ】イナズマ 1200 ”98~00”(F) |

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

品番 | 内容量 | シリーズ | 適合車種 |
---|---|---|---|
FDB207EF | 1セット | Eco Friction | 【ヤマハ】SZR 660 ”96~97”(R) |

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB2042P | 1セット | YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB207P | 1セット | YAMAHA/DUCATI/APRILIA/KTM | ステンレス製/鋳鉄 | オーガニック | P(プラチナム) |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
LM102W | 1枚 | ホール | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。The Next Generation。高速道路から峠道、スポーツライディングを 愛するライダーへ。ドライ・ウェットでも優 れた制動力を発揮し、パッドの耐久性ディス クへの攻撃性ともハイレベルなコストパフォーマンスの高いスポーツパッド。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB2042ST | 1セット | YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

品番 | 内容量 | 適合メーカー | 適合 | シリーズ | グレード |
---|---|---|---|---|---|
FDB207ST | 1セット | YAMAHA/DUCATI/APRILIA/KTM | ステンレス製のみ | シンタード | ST(シンターグリップ) |

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
FDB2042P | 1個 | 75×55×9.4 | KTM 625 SMC (05) Front |

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 主な適合車種 |
---|---|---|---|
FDB207P | 1個 | 40×57×7 | Aprilia RS50 (93~98) Front |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
EM102WL | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。

品番 | 内容量 | アウター | 色(インナー) | フローティング | 外径(Φmm) |
---|---|---|---|---|---|
EM102WR | 1枚 | ホール&スリット | ブラック | セミフローティング | Φ320 |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79848。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

品番 | 内容量 |
---|---|
79848 | 1個 |

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79818。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。販売備考:キャンセル不可商品です。

品番 | 内容量 |
---|---|
79818 | 1個 |