ドゥカティ Monster 695 [695cc] 2007-08年式 吸気系・燃料系パーツ K&N製

ドゥカティ Monster 695 [695cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 695
タイヤ
120/60 ZR 17 TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー GT12B-4 全長
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2008 Monster620の高性能バージョン。伝統のデザインを継承。ステップ、スイングアームを黒塗装へ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. リプレイスメント エアフィルター K&N

販売価格(税別) 13,900 税込15,290
4営業日後以内
K&N リプレイスメント エアフィルター 1個
レビュー: 4.88(8)

【特長】純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合車種
DU-9001 1個 MONSTER S4/S4R/S4RS [モンスター](06-08) MONSTER1000S [モンスター](03-05) MONSTER800 [モンスター](03-04)

戻る ページ 1 次へ