ドゥカティ Monster 400 [400cc] 1995-98年式 キャリア・ケース類 KIJIMA(キジマ)製

シングルディスク タコメーター無し

ドゥカティ Monster 400 [400cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDM400M 原動機型式 L型2気筒
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
IWF22 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 102 備考
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 タコメーター無し

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. キャリア タンデムタイオウ 04Yモンスター400/800/1000S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) キャリア タンデムタイオウ 04Yモンスター400/800/1000S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量
HDC-08002 1個

戻る ページ 1 次へ