ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 [400cc] 2016-20年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製
[399cc] シックスティ2 FI ABS
ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 [400cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2017 | ~ | 399cc空冷Lツインで、よりポップなモデル。 専用設計の燃料タンクやフロントフェンダー、正立フォーク採用、770mmの低いシート高、高く幅広ハンドルバー、スチールタンク、交換可能サラウンド搭載LEDポジションランプ、交換可能サラウンド搭載LCDインストルメント、など。 ユーロ4。 カラー設定 ・アトミック・タンジェリン ・オーシャングレイ ・シャイニングブラック |
2018 ~ 2019 | ~ | カラー設定 ・アトミック・タンジェリン |
2020 ~ 2020 | ~ | カラー設定 ・オーシャングレイ |
適合車種からパーツを絞込み検索
品番 | 内容量 | サイズ |
---|---|---|
462141 | 1本 | 160/60R17 M/C 69V TL/TT |
品番 | 内容量 | サイズ |
---|---|---|
920596 | 1本 | 110/80R18 M/C 58V TL/TT |

【特長】あらゆる気象条件化でのさらなるセキュリティーの向上を追求。「PILOT ROAD3」は、スポーツツーリングをメインにしているユーザーが求める、あらゆる気象条件下での優れたグリップ性能とロングライフ性能の両立を目標に開発されました。このセグメントのタイヤは多種多様な車種、路面コンディションやライディングスタイルに広く適合しなければなりません。「PILOT ROAD3」には、次のオブジェクティブ(開発要件)が与えられました。低温時、ウエット、白線、、マンホールなど滑りやすいコンディションでのグリップ性能においてリーダーシップを発揮し、ミシュランタイヤのさらなる安全性のイメージを強化すること。常に革新的な技術を探求し、ライダーへより高い安全性と安心感を提供すること。路面をつかむ。ブロックのエッジ部分に高い圧力が掛かり水膜を切り裂きタイヤが路面に接地(=エッジ効果)。毛細管現象(=スポイト効果)を利用して吸い上げた水は、トレッドのグルーブ(広い溝)を通して排水されます。ダブル-エフェクト「ウェル」(貯水ホール)。サイプに沿って配置された「ウェル」は接地面の水分を吸収し、排水能力の向上に寄与しています(=ポンプ効果)。また、サイプによって吸収した水分は一時的に「ウェル」へ流れ、貯水することでサイプの吸収能力をさらに高めます。したがって、この「ウェル」を介して数本の短いブレードを配置した方が、1本の長いブレードに比べ高い効果の排水が期待できます。フルディプス&傾斜サイプ。グルーブと同じ深さまで刻まれたフルディプス・サイプはタイヤの最終寿命まで諸性能の維持に貢献します。理想的なコンタクトパッチ(接地面)を確保する為に最適化された傾斜サイプによりサイプ効果を高めかつ偏摩耗を抑制します。デュアルコンパウンドテクノロジー2CT。MICHELIN PILOT ROAD3の構造とプロファイルは、マーケットにおいて立証されたMICHELIN PILOT ROAD2の優位性を保持し、基本デザインを継承しながらさらなる最適化をはかりました。2CTはMICHELIN PILOT ROAD2と同様のトレッド分割比率を継承しています。各サイズともチューブレスタイプです。

品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
033620 | 1本 | 18 | 110/80ZR18 | 58W | TL |
戻る ページ 1 次へ