ドゥカティ Monster 1200S [1200cc] 2014-16年式 タイヤ

FI ABS+DTC

ドゥカティ Monster 1200S [1200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 830
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,040
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2016 水冷1200ccテスタストレッタ11ディグリーDSエンジン搭載。ユーロ3
サスペンション(オーリンズ)、ブレーキシステム(330mm/EVO M50)、ウィンカー(LED)、ホイール(デザインの違い)、カーボンフロントフェンダー、など。
カラー設定
・レッド
・スターホワイト×ブロンズ(STDにはホワイト無し)

1200/1200S共通
・3ライディングモード+3モードABS+8モードDTC(トラコン)
・フルカラーTFT液晶ディスプレイ
・日本仕様では770mm-745mmへ工具不要でシート高を変更できるアジャスタブルシート採用
・17.5リットルへ容量拡大したスチール製ガソリンタンク

適合車種からパーツを絞込み検索

64件中 1件~40件

並び替え:

1. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354880 1本 120/70ZR17M (58W) TL 120 17 58W

2. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06198 1本 最大負荷指数:58 120/70ZR17 TL(チューブレス) (W)

3. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
988009 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

4. SPORT PILOT POWER 2CT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
3営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) SPORT PILOT POWER 2CT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗りに使いながらスポーツライディングにも対応。PILOT POWERに2CTを採用し、深いバンク角でグリップ力を確保。タイヤトレッドのセンター部分には耐久性あるパイロットパワーのラバー・コンパウンドを、トレッドのショルダー部分にはセンターよりもさらに柔らかいラバー・コンパウンドを採用。また、タイヤ内部の構造を見直すことで路面からの外乱を軽減し、ライディングに集中できるようにサポート。フロントタイヤには75度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のアラミドベルトを重ねた構造を採用し、接地感の向上と耐シミー性能を改善。リアタイヤには90度の角度をつけた2枚のラジアルカーカスに0度のベルトを重ねた構造を採用し接地感を向上。トレッドのボイドレシオ(溝面積の割合)を小さくし、広くコンタクトパッチ(接地面積)を確保した事でトレッド面の剛性を改善。接地面を安定させ、より高いグリップ力を追求。2コンパウンドテクノロジー(2CT)を採用。トレッドセンター部分は加速・減速時の力を確実に伝えるために耐久性のあるラバー・コンパウンドを、トレッドショルダー部分はフルバンク時に高いグリップ力を発揮するために柔らかいラバー・コンパウンドを採用。これにより、耐摩耗性能を維持しながら、さらに深いリーンアングルを追求。グルーブを1本1本独立させ直進安定性を向上。また、太いグルーブにより、ウェット路面での優れた排水性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
023620 1本 17 120/70ZR17 58W TL

5. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 20,980 税込23,078
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335888 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

6. SPORTMAX Q5A DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX Q5A 1本
レビュー: 5.00(2)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 速度記号/荷重表示
354886 1本 190/55ZR17M (75W) TL 190 17 75W

7. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 50,980 税込56,078
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
120965 1本 190/55ZR17 M/C (75W) TL

8. POWER GP2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER GP2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】一般公道での高い安心感とサーキットで優れたポテンシャルを発揮するハイグリップスポーツタイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
312191 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

9. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
64441 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

10. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05508 1本 R 17 190/55ZR17 TL

11. BATTLAX ADVENTURE A41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX ADVENTURE A41 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BATTLAX ADVENTURE A41は、従来品対比抜群の ”WET性・直進安定性” と十分な ”摩耗ライフ”を有する全方位進化型アドベンチャータイヤです。特に、 ”WET路面における制動距離” および ”コーナリング時のグリップが向上”し、急な天候変化時でも安心・安全を提供します。また ”DRY路面における直進安定性” がさらに向上し、快適なロングツーリングを約束します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
MCR05496 1本 F 17 120/70ZR17 TL

12. ROAD 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ミシュランスポーツツーリングタイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
579939 1本 190/55ZR17 M/C (75W) TL

13. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
695754 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL

14. ROAD 6 GT MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) ROAD 6 GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】耐久性の向上にフォーカスした重量車向け【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
509890 1本 190/55ZR17 M/C (75W) TL

15. BATTLAX HYPERSPORT S23 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 38,980 税込42,878
出荷目安:8日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S23 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパースポーツタイヤの新基準。妥協することなく、すべてのパフォーマンスを向上。摩耗ライフ8%向上。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ 速度記号
MCR06202 1本 最大負荷指数:75 190/55ZR17 TL(チューブレス) (W)

16. POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能なサーキット用タイヤ【用途】フロントタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 空気圧
451092 1本 120/70ZR17 M/C (58W) TL サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar

17. POWER CUP 2 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 55,980 税込61,578
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP 2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】公道走行可能なサーキット用タイヤ【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ 空気圧
159578 1本 190/55ZR17 M/C (75W) TL サーキット走行:推奨(冷間)フロント2.1bar/リア1.5bar、(温間時)フロント2.4bar/リア1.7bar

18. POWER 6 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 6 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】意のままのライディングを可能としたスポーツタイヤの新基準【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
904688 1本 190/55ZR17 M/C (75W) TL

19. POWER 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 48,980 税込53,878
出荷目安:8日
MICHELIN(ミシュラン) POWER 5 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートでのパフォーマンスに特化したハイパースポーツモデル【用途】リアタイヤに使用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ
518184 1本 190/55ZR17 M/C (75W) TL

20. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:32日
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ タイヤ幅(mm) リム径(inch)
2812600 1本 120/70 ZR 17 TL 120 17

21. ANGEL GT PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ANGEL GTの『GT』とはGran Turismo(グラン・ツーリスモ)の略称で、欧米では大陸横断やアルプス超えといったイメージの、長距離移動を伴う「大旅行」を表す言葉として用いられます。スポーツ性やウェットパフォーマンスを維持したまま、長距離を安全・快適に旅をするための新世代タイヤです。タイヤの骨格ともいうべきプロファイルを新しくし、ワールドスーパーバイクで開発された新素材カーカスを採用。内部構造を見直し接地面形状を最適化、さらに新コンパウンドを採用。ANGEL STで定評のあったウェットパフォーマンスを生み出していたロンググルーブを継承しつつ、プロファイルや内部構造の変更に合わせグルーブデザインを最適化。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 速度記号/荷重表示
2497200 1本 120/70 ZR 17 (A) 17 (58W)

22. PILOT ROAD 5 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 5 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ドライ・ウェット路面で進化を遂げたパフォーマンスがもたらす信頼感。5,000km走行後でさえ濡れた路面で優れたウェットブレーキングを発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) 適合 タイプ タイヤサイズ
708180 1本 17 R TL 190/55ZR17 M/C

23. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 主な適合車種
2527500 1本 190/55 ZR 17 リア TL Ninja ZX-10R 2006-2007年式:リアに使用

24. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2526300 1本 120/70 ZR 17 フロント TL 17

25. BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
4営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) パターン
MCR05846 1本 120/70ZR17 TL 3.5 RS11

26. BATTLAX HYPERSPORT S22 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX HYPERSPORT S22 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ワインディングの走りが変わる!。。スポーツランディングをメインに楽しむお客様に。。スーパースポーツ車でウェット性能もライフ性能も求めるお客様に。。サーキット走行を始めてみたいとお考えのお客様に。。フロント&リア専用設計パタンと専用開発コンパウンドがもたらす、高いグリップ性能と軽快なハンドリング。。まるで車両が軽くなったようなライディングフィールに驚く。【用途】タイヤ・足回り。フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05730 1本 17 120/70ZR17 (58W) S22TL S22 3.5

27. POWER CUP EVO MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 35,980 税込39,578
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) POWER CUP EVO 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースからサーキット走行まで、よりアグレッシブにライディングを楽しむ。Power Slick Evoをベースに開発された公道走行可能なサーキット用タイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイヤ幅(mm) 偏平率(%)
701790 1本 17 120/70ZR17(58W) TL 120 70

28. ROADSMART Ⅲ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) ROADSMART Ⅲ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新グランドツーリングモデルの走行性能に対応したロングライフとフットワークを徹底追求。しっとり軽やかなハンドリングと高いギャップ吸収性によりライディングストレスを低減。しなやかに路面を掴むロングライフコンパウンドの効果によりライダーの行動範囲が広がります。グランドツアラーの”どこまでも走りたい”気持ちを満たすプレミアム・ツーリングラジアル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
318189 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント TL

29. BATTLAX SPORT TOURING T32 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
出荷目安:11日
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SPORT TOURING T32 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】あらゆる路面に対応する理想のスポーツツーリングラジアル。「BATTLAX」で初搭載のパルスグルーブが雨の走りを変える。まるで脈を打つかのようなデザインのパルスグルーブ。水の流速が上がりウェット性能が格段に向上した。この安心感は大きい。さらに素直なハンドリングで扱いやすさも向上。もちろんドライ路面でも安定した性能を誇る。天候や路面に左右されず景色を、空気を、走りを堪能する。いつでも何処へでも「走りたい」と言う気持ちにさせてくれるのがSPORT TOURING T32だ。こんなお客様におすすめ。ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様に。スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様に。高いウェット性能をお求めのお客様に。出先やツーリング中の急な雨でも安心感をもって走りたいお客様に【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 仕様 タイヤサイズ パターン 標準リム幅(inch)
MCR05870 1本 Front用 120/70ZR17 T32 3.5

30. BATTLAX RADIAL RS10 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RADIAL RS10 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】これが世界最高峰のライダーたちの系譜。新コンパウンドを採用し、タイヤ形状を最適化。ドライコンディションでの高いハンドリング性能とグリップ性能、安定性を実現したプレミアムハイグリップラジアル。スリックライクなトレッドパタンはトレッド剛性を向上させるために3Dの溝形状を採用。 世界最高峰の2輪レースで研鑽されたテクノロジーは、その舞台を離れてもなお進化し続ける。さらに、ライフ性能を大幅に向上させたスペックアップ版のリアタイヤ2サイズ※を新発売!。※190/55ZR17M/C(75W)、200/55ZR17M/C(78W)。。コンパウンド。新コンパウンド採用により高温域でのグリップ力がさらに向上した。形状最適化(リアタイヤ)。タイヤショルダー部のクラウンアールを大きくすることでキャンバー時の接地面積が拡大、それにより旋回時の安定性が向上した。プレミアムオンロードタイヤに相応しいドライグリップとハンドリング性能。BT-003STを6つの項目(グリップ(フロント・リア)、接地感(フロント・リア)、ハンドリング、総合点)全てにおいて上回り、オートポリスサーキットのラップタイムを約1.5秒も短縮※させた。※[テスト条件]。試験場所:オートポリスサーキット、日本(4.674km)/試験車両:BMW S1000RR/タイヤサイズ:120/70ZR17および190/55ZR17/空気圧:フロント230kpa リア250kpa/ライダー:社内テストライダー【用途】ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。 BATTLAX HYPERSPORT S21/S20 EVOよりも高いドライグリップ力をお求めのお客様に

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCR05112 1本 17 120/70ZR17 M/C (58W) TL RS10 120

31. BATTLAX RACING STREET RS11 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX RACING STREET RS11 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レーシングストリートRS11 ストリート用ハイグリップタイヤの頂点がここに!。。ワインディングからサーキットまで幅広く走行されるお客様に。。ドライ路面でのスポーティで高い運動性能をお求めのお客様に。。BATTLAXの公道用スポーツタイヤのフラッグシップがレーシングストリート:RSだ。。数々のフラッグシップマシンに標準装着されたRS10の後継モデル。サーキット走行用タイヤとして高い評価のRACING RS11をストリート用にチューニング。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 標準リム幅(inch) パターン
MCR05864 1本 190/55ZR17 TL 6 RS11

32. ANGEL ST PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 27,980 税込30,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) ANGEL ST 1本
レビュー: 3.00(1)

【特長】ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
1868400 1本 17 120/70 ZR 17 TL (58W)

33. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 19,980 税込21,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298623 1本 17 120/70ZR17M/C (58W) (58W) WT or TL

34. SPORTMAX  ROAD SPORT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
4営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SPORTMAX ROAD SPORT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スムーズな旋回特性を実現する「C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)」、接地感を向上する「新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)」、新開発コンパウンドなど新技術の採用により、軽快かつ安心感のあるハンドリングを実現するとともに、路面追従性能、トラクション性能、さらにライフも高い次元でバランスさせたプレミアムスポーツタイヤです。C.T.T.(キャンバースラスト・チューニング・テクノロジー)。各バンク角でのフロント及びリアタイヤのキャンバースラストの発生力をパターン、構造、プロファイルで多角的にマネージメントしてバランスをとることにより、前後輪一体の旋回特性にチューニングすることで、ライダーの操作に忠実な操作感、スムーズな過渡特性を実現しています。新HES-JLB構造(新ハイ・エロンゲーション・スチール・ジョイントレス・ベルト構造)。「新HES-JLB」は従来のHES-JLB構造のコードの太さ、構成をチューニングすることでしなやかさと剛性感を両立しています。微粒子シリカコンパウンド。微粒子シリカと流動抑制剤、高分子ポリマーの採用で、優れた路面追従性、トラクション性能とライフの両立を実現しています。また冷間時から素早くグリップが立ち上がります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
298633 1本 17 190/55ZR17M/C (75W) (75W) WT or TL

35. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3309200 1個 120/70 ZR 17 M/C 58W TL SC2 フロント 3.5

36. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 47,980 税込52,778
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3310100 1個 190/55 ZR 17 M/C 75W TL SC2 リア 6

37. DIABLO SUPERCORSA V3 PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 45,980 税込50,578
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) DIABLO SUPERCORSA V3 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイプ 適合 標準リム幅(inch)
3115100 1個 190/55 ZR 17 M/C (75W) TL SP リア 6

38. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335897 1本 190/55ZR17M/C (75W) 17 リア 6

39. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335902 1本 120/70ZR17M/C (58W) 17 フロント 3.5

40. TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 37,980 税込41,778
2営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) TOURING RADIAL ROADSMART Ⅳ GT 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】4つの「続く性能」で悦びに満ちたツーリングを実現。興奮が、続く。C.T.T.搭載。最適化されたハンドリングによっていつもの道でもエキサイティングなライドを。気持ちが、続く。進化した疲労軽減技術。卓越した衝撃吸収性。疲れに、旅する気持ちを折らせない。性能が、続く。新PCL・偏摩耗抑制パターン。フロントの耐偏摩耗性能が向上。リアにはPCL+構造を採用し性能が長続き。走りが、続く。HI SILICA X コンパウンド。更にWET GRIP, LIFEが向上。天候や季節、摩耗の心配でツーリングを止めない。パニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車などで、快適なハンドリング、軽快性、積載安定性を発揮します。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 標準リム幅(inch)
335905 1本 190/55ZR17M/C (75W) 17 リア 6

戻る ページ 1 2 次へ