ドゥカティ Multistrada 1200S GranTurismo [1200cc] 2013-14年式 ブレーキパッド NTB製

AA02 FI DSP(ABS 9ME+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S GranTurismo [1200cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 AA02 ~ テスタストレッタ11°DS L型2気筒4バルブデスモドロミック。
DSP(ABS 9ME+DTC)、セミアクティブサスペンション(DSS)装備。
Sツーリング装備同の大容量パニアケース、センタースタンド、グリップヒーターに加え、48L大型トップケース、大容量パニアケース、インナーバッグ、コンフォートシート、LEDサブライト、エンジンガード標準装備。
ツーリング用ウィンドスクリーン大型化。20mm高いハンドル位置、ピレリ製エンジェルGTタイヤなど。
カラー設定
・ツーリング・グレイ
2014 ~ 2014 AA02 ~ カラー追加
・レッド
・ツーリング・グレイ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.43(125)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合メーカー
A61-006YN 1セット(2枚) 4HM-W0045-50 4HM3,6,9,A,B/5(F) XJR400/R/RⅡ 95~00・96(F) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ