ドゥカティ Hypermotard 950 SP [950cc] 2019-22年式 ブレーキパッド FERODO(フェロード)製

FI ABS

ドゥカティ Hypermotard 950 SP [950cc] 2019-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,145
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 1
全幅 900
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,230
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 176
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
571±4 /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 2019/5月
水冷テスタストレッタ11°L型2気筒デスモドロミック4バルブ。
114ps。
オーリンズ製フォーク。ブレンボ製ブレーキ。
マルケジーニ製アルミ鍛造ホイール、ピレリ製ディアブロスーパーコルサSP V3。
クイックシフター標準搭載。
4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ標準装備。
ボッシュ製コーナリングABS EVO、DTC EVO(ドゥカティトラクションコントロール、DWC EVO(ドゥカティウィリーコントロール)。
2022 ~ 2022

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. プラチナム/DX(ロード・オフロード) FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム/DX(ロード・オフロード) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フェロード世界レーシングプログラムで培われた技術を駆使し、高性能を求めるロードライダー向け、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特長を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 寸法(mm) 主な適合車種
FDB2074P 1個 54×50×7.9 Ducati SS750 (98-02) Rear

2. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2260ST 1セット HONDA/DUCATI/APRILIA/BMW/TRIUMPH/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2074ST 1セット YAMAHA/DUCATI/APRILIA/KTM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

4. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2074P 1セット

戻る ページ 1 次へ