ドゥカティ SCRAMBLER Icon [803cc] 2023-24年式 ブレーキパッド ZCOO製

ユーロ5+

ドゥカティ SCRAMBLER Icon [803cc] 2023-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
110/80 R 18 TL 180/55 R 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,103
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 893
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 170
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
285 390
レベル
(mm)
/ /
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2024 新型アイコン
新フレーム・スイングアーム。軽量エンジンにより先代モデルより4kg軽量化。
フラットシート(シート高795mm)。
4.3インチTFTインストルメントパネル。
オプションでクイックシフター装備可能。
フルLEDライティング。
ABS。
ユーロ5+。

カラー設定
(ベース)
・62Yellow
・Thrilling Black
・Ducati Red
(カバーキット)
・Storm Green
・Rio Celeste
・Tangerine Orange
・Jade Green
・Sparkring Blue
・Velvet Red

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
6営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
ZRM-B007 1個 R 1200 GS / GS Adventure DUCATI、APRILIA、MV AGUSTA、BMW、キャリパー(Brembo M4.32 ラジアルキャリパー)

戻る ページ 1 次へ