ドゥカティ SuperSport 950S [950cc] 2021-23年式 ブレーキパッド CARBON LORRAINE製

FI ABS ユーロ5

ドゥカティ SuperSport 950S [950cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 937
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,119
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,155
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 210
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 フルモデルチェンジ
車名に「950」が付く。
水冷テスタストレッタ11°L型2気筒デスモドロミック4バルブ。ユーロ5。
F/R共オーリンズ製サス。
パニガーレV4イメージに刷新。
IMU電子制御パッケージにウイリーコントロール導入。
クイックシフター、コーナリングABS採用。
フロントBrembo製M4.32 4ピストン、モノブロック。
カラー設定
・ドゥカテレッド
・アークティックホワイトシルク
2023 ~ 2023 2023年11月以降
グロッシー・ブラック・ホイール(ドゥカティ・レッド“タグ”付き)
カラー設定
・ストライプ・カラー
・ドゥカティ・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,890 税込5,379
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2827-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

戻る ページ 1 次へ