ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro [1260cc] 2019-21年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

FI DSP(コーナリングABS+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1260 Enduro [1260cc] 2019-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,262
タイヤ
120/70 ZR 19 TL 170/60 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,280
スプロケット
15 43 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 985
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,486
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 229
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 オフロード強化
1200Enduroの後継モデル。
排気量アップ1198cc→1262cc。
前後サスストローク185mm(15mm減)。シート高860mm(10mm低)。
DSS EVO搭載。
ハンドル形状、ハンドルポスト変更、左右ペダルの防振ラバー厚さ変更。
ハンドルバー形状変更、タンク上部デザイン変更。ハンドル位置(30mm低)、絞り角・垂れ角変更。ハンドルクランプ変更。
サイレンサー(同形状)内部構造やエンドキャップ素材、デザイン変更。
ホイールハブデザイン一新。
シート形状変更なし。シート高(10mm低)。
6インチTFTカラー液晶ディスプレイ。
テスタストレッタDVT(デスモドロミック・バリアブル・タイミング)エンジン。
DS L型2気筒デスモドロミック4バルブ水冷。
ユーロ4規制対応。ボッシュ製IMU採用(コーナリングABS、DWCウィリーコントロール、VHCビークルホールドコントロール装備)。
FフォークKYB製48mm倒立フルアジャスタブルフォーク、Rショックザックス製リモートプリロード付フルアジャスタブルモノショック装備。
クルーズコントロール標準装備。
カラー設定
・サンド
・レッド
2020 ~ 2021

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT12B-4-N 1個 10(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT12B-4 1個 10(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 12

戻る ページ 1 次へ