ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 [400cc] 2016-20年式 電装品 古河電池製

[399cc]

ドゥカティ SCRAMBLER Sixty2 [400cc] 2016-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 399
タイヤ
110/80 R 18 58H 160/60 R 17 69H
バッテリー YT12B-BS 全長 2,150
スプロケット
15 48 二次減速比
プラグ
67040491A/KR8C-G(20) 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 520 リンク数 106 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 183
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.90 L
フィルタ
交換時
3.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 399cc空冷Lツインで、よりポップなモデル。
専用設計の燃料タンクやフロントフェンダー、正立フォーク採用、770mmの低いシート高、高く幅広ハンドルバー、スチールタンク、交換可能サラウンド搭載LEDポジションランプ、交換可能サラウンド搭載LCDインストルメント、など。
ユーロ4。
カラー設定
・アトミック・タンジェリン
・オーシャングレイ
・シャイニングブラック
2018 ~ 2019 カラー設定
・アトミック・タンジェリン
2020 ~ 2020 カラー設定
・オーシャングレイ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 古河電池

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
2営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FT12B-4 1個 10(10時間率) GT12B-4 FT12B-4 69

戻る ページ 1 次へ