ドゥカティ SCRAMBLER Desert Sled [803cc] 2017-18年式 電装品 古河電池製
[803cc] デザートスレッド FI ABS
ドゥカティ SCRAMBLER Desert Sled [803cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | ~ | ユーロ4、brembo製ブレーキ。 LED拡散光テールライト。 Fホイール大径化(ワイヤースポーク19インチ)、サスペンションストローク長150mm→200mmへ、オフロード走行を前提でピレリ製スコーピオン・ラリーSTR、フレームとスイングアーム新設計、など。 カラー設定 ・レッド ・ホワイト |
2018 ~ 2018 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ