ドゥカティ STREETFIGHTER V4S [1103cc] 2021-23年式 電装品 BSバッテリー製
FI ABS ユーロ5
ドゥカティ STREETFIGHTER V4S [1103cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2021 ~ 2021 | ~ | 上級仕様 Olinse製Fフォーク、Rサス。 F/Rマルゲジーニ製 鍛造アルミニウム3本スポークホイール。 モデルチェンジ 水冷デスモセディチストラダーレ90°V型4気筒。ユーロ5に適合。 新しいフロントブレーキポンプ、セルフブリーディングクラッチ採用。 コーナリングABS EVO。 フロントBrembo製M4.30 4ピストン、モノブロックキャリパー 。 カラー設定 ・ダークステルス ・ドゥカティレッド |
2023 ~ 2023 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BT7B-4 | 1個 | 150 | 65 | 93 | A |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
BT7B-4 | 1個 | マジェスティ 2000-2003年式:-01年(5GM1/8)に適合 |
戻る ページ 1 次へ