ドゥカティ 907 Paso ie [904cc] 1991-92年式 電装品 DENSO(デンソー)製

ドゥカティ 907 Paso ie [904cc] 1991-92年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 904
タイヤ
120/70 R 17 170/60 R 17
バッテリー / 全長 2,090
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
IXU24(DCR9EIX) 本数 2
全幅 700
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1992 車種名からパゾが消え、排気量は906パゾと同じ904cc。
ウェーバー・マレリ製電子制御式燃料噴射採用。前後ホイール17インチ。
前後ブレーキシステム変更。
アッパーカウル上部にNACA型ダクトを設け、更に上端に反り返りを持たせる。
カウルや燃料タンクのロゴからもパゾの名がなくなる。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
067700-8730 1本 12 19 F650GS 2008-2012年式:09-に適合 16

戻る ページ 1 次へ