ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale [1199cc] 2012-14年式 電装品 BROAD製

FI

ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale [1199cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,075
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 新開発スーパークアドロエンジン。4st90°L型2気筒。
ベルト駆動からカムチェーン駆動となる。
湿式クラッチへ変更。
ABSオプション。
カラー設定
・レッド
2013 ~ 2013 カラー追加
・アークティックホワイト(新色)
・レッド(継続)
2014 ~ 2014 カラー設定
・レッド(継続のみ)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
4営業日後以内
BROAD 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 1個
レビュー: 4.10(91)

【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) バッテリー容量(Ah) 幅(mm)
BG7B-4 1個 GT7B-4 FT7B-4 6.5 150

戻る ページ 1 次へ