ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2015-18年式 バッテリー GSユアサ製
K102 [803cc] フルスロットル FI ABS
ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2015-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2017 | K102 ~ | 専用設計のトレリスフレームに、モンスター796系空冷Lツインエンジン搭載。 スリッパー機能付き湿式クラッチ、ABS標準装備。ユーロ3。 テルミニョーニ製スリップオンサイレンサー、アルミニウム製ローハンドルバー、フラットトラックシート、スポーツテール専用ウィンカーサポート、スポーツスタイルフロントフェンダー、黒色燃料タンクサイドカバー、専用ロゴ、など。 カラー設定 ・ディープブラック |
| 2018 ~ 2018 | K102 ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥23,980
税込¥26,378
GSユアサ
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YT12B-BS | 1個 | 10(10時間率) | YT12B-BS | FT12B-4 | 70 |
販売価格(税別)
¥22,980
税込¥25,278
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT12B-4 | 1個 | 10.0(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 70 |
戻る ページ 1 次へ