ドゥカティ SUPERBIKE 959 Panigale [959cc] 2016-19年式 バッテリー 古河電池製
FI ABS
ドゥカティ SUPERBIKE 959 Panigale [959cc] 2016-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2019 | ~ | スーパークアドロ4st90°L型2気筒。ユーロ4に適合。 モノコックフレーム。 Fショーワ製、Rザックス製フルアジャスタブル装備。新デザインミラー。 両持式スイングアーム採用ハンドリングは899Panigaleから継承。 カラー設定 ・ドゥカティレッド×ブラックホイール ・アークティックホワイト・シルク×レッドホイール |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥22,980
税込¥25,278

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FT7B-4 | 1個 | 6.5(10時間率) | YT7B-BS | FT7B-4 | 65 |
戻る ページ 1 次へ