ドゥカティ Desmosedici RR [989cc] 2008-08年式 ドライブチェーン・ドライブベルト

ドゥカティ Desmosedici RR [989cc] 2008-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4stV型4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 989
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 200/55 ZR 16 77W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,100
スプロケット
二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 171
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 スペシャルレースキット付属
102dBのレーシングエキゾースト、専用CPU、バイクカバー、パドックスタンド
ブリヂストン製特注タイヤ装着。
カラー設定
・グランプリレッド
・TEAM(フェアリングにワイドなホワイトストライプ)

適合車種からパーツを絞込み検索

45件中 41件~45件

並び替え:

41. 525VR46 DID

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
出荷目安:8日
DID 525VR46 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】街乗り・ツーリング・ワインディングユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525VR46-120ZB 1個 シルバー&ゴールド 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

42. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
5営業日後以内
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB 1個 スチール 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

43. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB G&G 1個 ゴールド 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

44. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB S&S 1個 シルバー 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

45. 525ZVM-X2 DID

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
DID 525ZVM-X2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】1000cc以上のビックバイクユーザー向け【用途】バイク用チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ タイプ リンク数
525ZVM-X2-120ZB B&B 1個 ブラック 525 (ジョイント)カシメタイプ 120

戻る ページ 1 2 次へ