ドゥカティ Monster 796 [803cc] 2011-14年式 スプロケット関連 SUNSTAR(サンスター)製

FI ABS

ドゥカティ Monster 796 [803cc] 2011-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(YT12B-BS) 全長 2,114
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
XU24EPR-U(DCPR8E) 本数 2
全幅 784
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,079
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2011 ~ 2011 2010/4月
Monster696と1100を融合した、696の上級モデル。
・パワーユニットに新開発デスモデュエエンジン搭載。
・ビキニカウル装備。
・フロントフォークをショーワ製からマルゾッキ製43mm倒立へ変更。
カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド
・アークティックホワイトシルク
・モンスターアートカラー
2012 ~ 2013 カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド
・アークティックホワイトシルク
2013 ~ 2013 Monster 20th Anniversary Edition
初代と最新のモンスターの融合。エンジンとシャシー諸元は通常モデル同。
・シャンパンゴールドのトレリスフレーム
・イタリアンレッドの燃料タンク
・往時の DUCATI ロゴ
・オリジナルデザインミラー
・グレーペイントされたクランクケースとフットペグ
・シャンパンゴールドのフロントフォークアウターチューブとブレーキキャリパー
・ミラークロームメッキのヘッドライトサポート
・オリジナルデザインの専用シート
2014 ~ 2014 カラー設定
・ダイアモンドブラックシルク
・レッド

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
415-15 1個 15 749(2003)、749S/R(2003-2006)、HYPERMOTARD821(2013-2015)、MONSTER821(2014-2018)、848evo/corse(2011-2013)STREETFIGHTER848(2012-2015)、ST2(1997-2002)、ST3(2004-2008)、MONSTER S4(2001-2003)、ST3S ABS(2006-2008)、ST4(1999-2002)、HYPERMOTARD939/SP(2016-2018)、SUPERSPORTS/S(2017-2018)、996/S/SPS/R(1998-2001)、MONSTER S4R(2004-2006)、ST4S(2001-2006)、998/S/R(2002-2003)、MONSTER S4Testastretta(2007-2008)、MONSTER S4RS(2006-2008)、999/S/R(2003-2006)、GT1000/TOURING(2007-2010)、MONSTER1000/S(2003-2005)、MONSTER S2R1000(2006-2008)、MULTISTRADA1000/S(2003-2006)、SS1000DS(2003-2006)、PAULSMART1000(2006)、SPORT1000/S(2006-2009)、1098/S/R(2007-2008)、HYPERMOTARD1100/S/EVO/SP(2007-2012)、MONSTER1100/EVO/S(2008-2013)、MULTISTRADA1100/S(2007-2009)、STREETFIGHTER(2009-2011)、1198/S/R(2009-2011)、DIAVEL(2011-2018)、MONSTER1200/S(2014-2015)、MONSTER1200/S/R(2016-2018) 525

戻る ページ 1 次へ