ドゥカティ Monster 1200 [1200cc] 2017-21年式 スプロケット関連 ISA製

FI ABS+DTC

ドゥカティ Monster 1200 [1200cc] 2017-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,114
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
MAR9A-J 本数 4
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 106 備考
全高 1,134
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 185
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 マイナーチェンジ
テスタストレッタ11°DS 90°L型2気筒。
ユーロ4。
最新IMUコーナリングABSへ。
新スチール製燃料タンク(初代同様のバックル装備)、新設計ヘッドライト、デザイン変更。
スイングアームショート化、ホイールベース短縮、など。
2018 ~ 2018 25 Anniveray
2019 ~ 2021

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット DD-2 ISA

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
出荷目安:32日
ISA スプロケット DD-2 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 タイプ
15T 1枚 15T フロント

戻る ページ 1 次へ