ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale [1199cc] 2012-14年式 ガード・プロテクター・サブフレーム GILLES TOOLING製

FI

ドゥカティ SUPERBIKE 1199 Panigale [1199cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 90度L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 200/55 ZR 17 TL
バッテリー YT7B-BS 全長 2,075
スプロケット
15 39 二次減速比
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,110
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 164
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 新開発スーパークアドロエンジン。4st90°L型2気筒。
ベルト駆動からカムチェーン駆動となる。
湿式クラッチへ変更。
ABSオプション。
カラー設定
・レッド
2013 ~ 2013 カラー追加
・アークティックホワイト(新色)
・レッド(継続)
2014 ~ 2014 カラー設定
・レッド(継続のみ)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AP アクスルプロテクター フロント GTAタイプ GILLES TOOLING

販売価格(税別)    
GILLES TOOLING AP アクスルプロテクター フロント GTAタイプ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】元GPライダーが創業した、ドイツ発の機能部品ブランド・ギルズツーリング。転倒時にダメージの多いアクスルシャフト周辺の破損を防ぎます。またパッド部分が回転することで衝撃を軽減します。MT-09用アクスルプロテクターは従来モデルとは異なり、装着に割カラー採用し、スマートなデザインが特徴です。

カスタムパーツ(ボディ) > ガード・プロテクター・サブフレーム
品番 内容量 主な適合車種
GTA-F-D01-BR 1セット(2個) DUCATI 1199PANIGALE/S 12-14/1299PANIGALE/S 15-17

戻る ページ 1 次へ