ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式 ドレスアップ PROGRIP製

FI ■S・Corse Special Edition・SP

ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 1198をベースとして、レーシングテクノロジーを徹底注入した1198S。公道用にデザイン。
・前後オーリンズ製サスペンション、軽量なマルケジーニ製鍛造ホイール、カーボンパーツによってパフォーマンスを向上。
・ドゥカティデータアナライザーとドゥカティトラクションコントロールシステムを標準装備。
・DDA、DTC標準装備。
・ゴールドフレーム&ホイール。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト
2010 ~ 2010 ・赤フレーム+黒ホイールにリムストライプ。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト
2010 ~ 2010 コルセスペシャルエディション
グリーン、レッド、ホワイトからなるコルサカラー。
・アルミフューエルタンクとなり1kgの軽量化と容量の拡大を実現。
カラー設定
・コルセ
2011 ~ 2011 SP
・新機軸のクイックシフターDQS搭載。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74274 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74275 1個

3. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74279 1個

4. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

5. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74278 1個

6. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ