ドゥカティ 400SS HF [400cc] 1991-97年式 駆動系パーツ ISA製

ドゥカティ 400SS HF [400cc] 1991-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 ZR 17 55W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー / 全長
スプロケット
14 43 二次減速比
プラグ
BP7HS(-94年)/BPR6HS(96年-) 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考 (91-92)100L/(93-97)98L
全高
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1997

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スプロケット D-1 ISA

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
出荷目安:32日
ISA スプロケット D-1 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
43T 1枚 43T 520 リア 350SS(1992~1993)、400SS(1993~)、400 Monster(1993~2006)、600SS(1994~2000)、600 Monster(1994~1998)、620 Monster/S(2002~2006)、620 Monster Dark(2003~2006)、620 SPORT(2003)、695 Monster(2007~2008)、696 Monster(2008~2010)、750 Monster(1996~2002)、750 Monster Dark(2002)、7

戻る ページ 1 次へ