ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2019-23年式 マフラー

[803cc] フルスロットル FI ABS

ドゥカティ SCRAMBLER Full Throttle [803cc] 2019-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 803
タイヤ
110/80 R 18 58H TL 180/55 R 17 73H TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,100
スプロケット
15 46 二次減速比
プラグ
DCPR8E 本数 2
全幅 855
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,150
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2020 2019/10月 モデルチェンジ
空冷90°L型2気筒デスモドロミック。
ユーロ4同等のエンジン性能を維持しながらユーロ5規制に適合。
LEDインジケーターライト新採用。メーターパネルに燃料計追加。
新ハンドルバースイッチ、コーナーリングABS標準装備。
カラー設定
・イエロー
2023 ~ 2023 新型フルスロットル
新フレーム・スイングアーム。軽量エンジンにより先代モデルより4kg軽量化。
フラットシート。
4.3インチTFTインストルメントパネル。
クイックシフターアップ/ダウン標準装備。
フルLEDライティング。
レッドのホイールタグ、オイルパンガード、低いハンドルバー、フロントショートフェンダー、テールフェンダーレス。
Termignoni製の特徴的なサイレンサー。
ダークステルスの専用カラーリング。
カラー設定
・レッドGP19

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S/O チタン BLK AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 159,800 税込175,780
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) S/O チタン BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-D8SO4-CUBTBL/1 1個 DUCATI MONSTER797/+ 17-20/SCRAMBLERシリーズ 15-20

戻る ページ 1 次へ