ドゥカティ Diavel AMG Special Edition [1198cc] 2012-12年式 カスタムパーツ(ボディ) DAYTONA(デイトナ)製

FI ABS

ドゥカティ Diavel AMG Special Edition [1198cc] 2012-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 240/45 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,235
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
MAR9A-J 本数 2
全幅 860
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,192
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 メルセデス・ベンツのチューニング部門であるAMGとのコラボレーションモデル。
テスタストレッタ11°採用。
水冷L型2気筒4バルブ デスモドロミック。

Carbonをベースとし、
5ツインスポークホイール、カーボン製サイドラジエーターグリル、エンドキャップ付き AMGスタイルスポーツエグゾーストシステム/AMGスタイルスポーツシートなど、装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. AJレバー クラッチ DIAVEL(11) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバー クラッチ DIAVEL(11) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75742 1個 DIAVEL 11

2. AJレバー クラッチ DIAVEL(11) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバー クラッチ DIAVEL(11) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75741 1個 DIAVEL 11

3. AJレバーDUCATI DIAVEL(11) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーDUCATI DIAVEL(11) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75737 1個 DIAVEL 11

4. AJレバーDUCATI DIAVEL(11) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) AJレバーDUCATI DIAVEL(11) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
75738 1個 DIAVEL 11

5. PRO GRIP ホイールストライプYELLOW DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PRO GRIP ホイールストライプYELLOW 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ