ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式 カスタムパーツ(ボディ) ACTIVE(アクティブ)製

FI ■S・Corse Special Edition・SP

ドゥカティ SUPERBIKE 1198S [1198cc] 2009-11年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー / 全長 2,100
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 98 備考
全高 1,100
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2009 1198をベースとして、レーシングテクノロジーを徹底注入した1198S。公道用にデザイン。
・前後オーリンズ製サスペンション、軽量なマルケジーニ製鍛造ホイール、カーボンパーツによってパフォーマンスを向上。
・ドゥカティデータアナライザーとドゥカティトラクションコントロールシステムを標準装備。
・DDA、DTC標準装備。
・ゴールドフレーム&ホイール。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト
2010 ~ 2010 ・赤フレーム+黒ホイールにリムストライプ。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト
2010 ~ 2010 コルセスペシャルエディション
グリーン、レッド、ホワイトからなるコルサカラー。
・アルミフューエルタンクとなり1kgの軽量化と容量の拡大を実現。
カラー設定
・コルセ
2011 ~ 2011 SP
・新機軸のクイックシフターDQS搭載。
カラー設定
・ミッドナイトブラック
・レッド
・パールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイスロKIT [EVO] SIL 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) ハイスロKIT [EVO] SIL 巻取Φ40/42 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。■飛躍的に向上したメンテナンス性。■見えない部分へのこだわり。■アクセル操作性の向上。■2種類のホルダーカラー。■それぞれの車種に適したラインナップの設定。レースユース車両を対象に開発されたハイスロットルキットEVO"。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。飛躍的に向上したメンテナンス性。見えない部分へのこだわり。アクセル操作性の向上。2種類のホルダーカラー。それぞれの車種に適したラインナップの設定"

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1065031 1セット DUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09

2. ハイスロKIT [EVO] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)

販売価格(税別)    
ACTIVE(アクティブ) ハイスロKIT [EVO] BLK 巻取Φ40/42 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レースユース車両を対象に開発された「ハイスロットルキットEVO」。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。■飛躍的に向上したメンテナンス性。■見えない部分へのこだわり。■アクセル操作性の向上。■2種類のホルダーカラー。■それぞれの車種に適したラインナップの設定。レースユース車両を対象に開発されたハイスロットルキットEVO"。スロットルの操作性やメンテナンス性の向上といったレースサポートチームからの要望を受け、新型構造を設計。スロットル操作時のあらゆる摩擦抵抗を取り除いた、ハイスペックモデルです。ストリートカスタムをベースに進化した従来のスロットルキットとは異なるコンセプトで開発された製品でありながら、ストリートユースにもおすすめの逸品に仕上がってます。飛躍的に向上したメンテナンス性。見えない部分へのこだわり。アクセル操作性の向上。2種類のホルダーカラー。それぞれの車種に適したラインナップの設定"

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
1065032 1セット DUCATI 1098/S/R/848/1198/S -09

戻る ページ 1 次へ