ドゥカティ Multistrada 1200S GranTurismo [1200cc] 2013-14年式 電球(バルブ) M&H製

AA02 FI DSP(ABS 9ME+DTC)

ドゥカティ Multistrada 1200S GranTurismo [1200cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-AA02 原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo AA02 - ~ 排気量 1,198
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/55 ZR 17 75W TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,200
スプロケット
15 40 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 4
全幅 945
チェーン
サイズ 530 リンク数 108 備考
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 217
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 AA02 ~ テスタストレッタ11°DS L型2気筒4バルブデスモドロミック。
DSP(ABS 9ME+DTC)、セミアクティブサスペンション(DSS)装備。
Sツーリング装備同の大容量パニアケース、センタースタンド、グリップヒーターに加え、48L大型トップケース、大容量パニアケース、インナーバッグ、コンフォートシート、LEDサブライト、エンジンガード標準装備。
ツーリング用ウィンドスクリーン大型化。20mm高いハンドル位置、ピレリ製エンジェルGTタイヤなど。
カラー設定
・ツーリング・グレイ
2014 ~ 2014 AA02 ~ カラー追加
・レッド
・ツーリング・グレイ

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. 2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
2営業日後以内
M&H 2輪車用スタンダードハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など

2. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150B2C 1個 12 55 クリア 2灯式車、輸入車など(超耐振)

3. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
150VN 1個 12 55 S2イエローヴィーナス H11

4. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
150WS 1個 12 55 B2ホワイトサファイア H11

5. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
2営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150GH 1個 12 55 ホワイトブルー 2灯式車、輸入車など(超耐振)

6. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 適合
150SC 1個 12 55 クリアホワイト 2灯式車、輸入車など(超耐振)

7. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン H11 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) 電力(W) タイプ
150SS 1個 12 55 B2ホワイトステルス H11

戻る ページ 1 次へ