ドゥカティ Multistrada 950 [950cc] 2019-20年式 電球(バルブ)
FI ABS+DTC
ドゥカティ Multistrada 950 [950cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2019 ~ 2019 | ~ | LEDウィンカー |
2020 ~ 2020 | ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電圧(V) | 適合 | 色 |
---|---|---|---|---|---|
0110 | 1個 | H11 | 12 | 一般ヘッドランプ | クリア |

品番 | 内容量 | タイプ | 適合 | 定格電力(W) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
14-0047 | 1個 | H11 | ヘッドランプ・フォグランプ | 55 | PGJ19-2 |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
P0110 | 1個 | H11 | 55 | 12 | PGJ19-2 |

【特長】M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
150C | 1個 | 12 | 55 | クリア | 2灯式車、輸入車など |

【特長】1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | タイプ | 定格電力(W) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
NO-119 | 1個 | 12 | H11 | 55 | PGJ19-2 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 電圧(V) | 電力(W) | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
150VN | 1個 | 12 | 55 | S2イエローヴィーナス | H11 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
150B2C | 1個 | 12 | 55 | クリア | 2灯式車、輸入車など(超耐振) |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 定格電圧(V) | 定格電力(W) | 色 | 適合 |
---|---|---|---|---|---|
150GH | 1個 | 12 | 55 | ホワイトブルー | 2灯式車、輸入車など(超耐振) |

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
1YHA-51-055 | 1個 | H11 | 55W | 12V | PGJ19-2 |

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

品番 | 内容量 | 電圧(V) | 電力(W) | 色 | タイプ |
---|---|---|---|---|---|
150SS | 1個 | 12 | 55 | B2ホワイトステルス | H11 |

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
HB34H11 | 1個 | T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
HB48H11 | 1個 | T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
HB41H11 | 1個 | T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
HB30H11 | 1個 | T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合 |

【特長】二輪車専用設計で、明るい・高耐振・長寿命を実現したハロゲンバルブです。純正バルブと同等の消費電力ながら、明るさはノーマルを上回ります。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
HB43H11 | 1個 | T-MAX530 2013-2014年式:Hi/Lowに適合 |
戻る ページ 1 次へ