ドゥカティ STREETFIGHTER 848 [849cc] 2012-15年式 ディスクローター

ドゥカティ STREETFIGHTER 848 [849cc] 2012-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 L型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 849
タイヤ
120/70 ZR 17 TL 180/60 ZR 17 TL
バッテリー YT12B-BS 全長 2,102
スプロケット
15 42 二次減速比
プラグ
MAR10A-J 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ 525 リンク数 104 備考
全高 1,114
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 SUPERBIKE848EVOベースのパワーユニット搭載。
テスタストレッタ11° 90°L型2気筒。
STREETFIGHTER848専用設計フレーム。
キャスター角(SB848 EVO同一)の24.5°、スイングアーム 1475mm(35mm長い)、湿式クラッチ採用。
ABS装着不可。
カラー設定
・ファイターイエロー
・レッド
・ブラック
2013 ~ 2013 DDA、DTC標準装備。
カラー設定
・ファイターイエロー
・レッド
・ダークステルス
2014 ~ 2014 カラー設定
・レッド
・ダークステルス
2015 ~ 2015

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BRAKING DC05RID DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BRAKING DC05RID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
76709 1個 Hypermotard 1100 2007-2012年式:リア左に使用

戻る ページ 1 次へ