ドゥカティ Hypermotard 821 [821cc] 2013-15年式 ランプ・電球類 Roadpartner(マツダ)製
FI ABS(9MP)+DTC
ドゥカティ Hypermotard 821 [821cc] 2013-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2013 ~ 2013 | ~ | テスタストレッタ11°採用。 ・RbW8ライド・バイ・ワイヤ)による3種のライディングモード。 ・ABS、DTC 装備。 ・日本仕様は低いシート採用。 ・エンジンはイタリア仕様から変更なし。(110HP採用) カラー設定 ・レッド ・ダークステルス |
2014 ~ 2015 | ~ | カラー設定 ・レッド ・ダークステルス |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) | 口金 |
---|---|---|---|---|---|
1Y4U-51-605A | 1個 | H4u | 60/55W | 12V | P43t-38改 |
戻る ページ 1 次へ