ドゥカティ SportTouring ST4S [996cc] 2001-05年式 ランプ・電球類

ドゥカティ SportTouring ST4S [996cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
ZDMS200AA 原動機型式
フレームNo - ~ 排気量 996
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー / 全長 2,079
スプロケット
15 38 二次減速比
プラグ
R2525-9 本数 2
全幅
チェーン
サイズ 525 リンク数 100 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2005

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. CLウインカーレンズ10wMOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wMOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正レンズと交換するだけのお手軽カスタム。熱に強いポリカーボネート製。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018178-MB 1個 DUCATI MONSTER M900/750/600/400/998・996・916・748・SS(-99)
STシリーズはリアのみ適合

2. CLウインカーレンズ10wOR POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith CLウインカーレンズ10wOR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】DUCATI用クリアーウインカーレンズセット(オレンジバルブ付き) ◆オレンジバルブ付き。。◆素材:ポリカーボネート。。■純正レンズと交換するだけのお手数カスタム!。。■熱に強いポリカーボネイト製!■各種12v10wシングル球オレンジバルブ付属。(クリアーレンズが引き立つクロームコーティングオレンジバルブ仕様の設定あり。)。。※対応車種フロント/リア共通、STシリーズはリアのみ適合。純正レンズと交換するだけのお手軽アイテム。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
018178 1個 DUCATI MONSTER M900/750/600/400/998・996・916・748・SS(-99)
STシリーズはリアのみ適合

戻る ページ 1 次へ