ホンダ スーパーカブ100 [100cc] 1994-96年式 ノーブランド製

HA06 輸入車(タイ)

ホンダ スーパーカブ100 [100cc] 1994-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
HA06 原動機型式 HA05E 4st単気筒 空冷
フレームNo HA06 - 0000101 ~ 排気量 97
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 43L WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7HSA 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 428 リンク数 102 備考
全高 1,045
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 94
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
56
レベル
(mm)
93
種類 CO10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.75 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 HA06 0000101 ~ 0002900 1994/1月 タイカブ 7.5ps 
スーパーカブをベースに乗用タイプとして開発(東南アジア向け)。
シングルシート、リアキャリア付き。
空冷・4サイクル・OHC・単気筒搭載。
MF(メンテナンスフリー)バッテリー。
変速比の変更、新デザインメガホンマフラー採用。
3分割式フロントカバー、低シート高シングルシート、大型リアキャリア採用。
ウィンカーをビルトインしたメーターカバー、フロントウィンカー一体式大型ポジションランプ装備。
1995 ~ 1996 HA06 0002901 ~ カラー変更
ゴールド基調ロゴステッカー。
・グラニットブルーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 12

2. 2輪用液別バッテリー ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー 1個
レビュー: 3.67(6)

【特長】電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA)
MO-4L-BS 1個 12 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS

3. スロットルケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スロットルケーブル 1本
レビュー: 4.39(28)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
14000005 1本 ホンダ 17910-GN5-900 スーパーカブ100(HA06)カブ100EX(HA05) ACH-005

戻る ページ 1 次へ